Rohrverbinder Typ 125, Pipe Clamp, 2" Zoll, 60,3mm, Paddock, Geländer Kniestück 2", 90°, dieser Rohrverbinder kommt zur Verbindung zweier Rohre im Winkel von 90 Grad zum Einsatz. Der Ellbogenverbin...
Endkappe für Rundmaterial Ø 12 mm | Gewölbt aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 zum Kleben leicht gewölbte Form für Rundmaterial Ø 12 mm Maß A: 12,2 mm Maß B: 15 mm Maß C: 16 mm
Doppelnippel DN, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571 Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einze...