Endkappe mit IG, Wasser DN 100, d 104 - 132 x 1 1/2" IG, EPDM MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-...
VSH Tectite Steck-Fitting Muffe Edelstahl 22 mm lösbar 4755993 (Aalberts integrated piping) VSH Tectite 316 TS1 ist eine Muffe mit zwei Steckanschlüssen. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden...
Endkappe mit IG, Wasser DN 100, d 104 - 132 x 1 1/4" IG, EPDM MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-...
VSH Tectite Steck-Fitting Muffe Edelstahl 28 mm lösbar 4756004 (Aalberts integrated piping) VSH Tectite 316 TS1 ist eine Muffe mit zwei Steckanschlüssen. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden...
KAN-press T-Stück für Heizkörperanschlus 16 - 16 mm, 300 mm System KAN-press 6in1. Installationssystem für Trinkwasser und Heizung Für 3 Rohrarten: Aluminiumverbund, PE-Xc und PE-RT 100% Sicherheit...
Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single für 35-50 / 175mm - für 1-Mediumrohr - zum Schutz der Dämmung an den Rohren- den - zur Bauteilabschottung - wasserdicht 0,3 bar - bestehend aus EPDM Gummi-Endk...
Endkappe mit IG, Wasser DN 100, d 104 - 132 x 1" IG, EPDM MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 -...
VSH Tectite Steck-Fitting Edelstahl T-Stück 15 mm lösbar 4755520 (Aalberts integrated piping) VSH Tectite 316 TS24 ist ein T-Stück mit drei Steckanschlüssen. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwe...
KAN-press T-Stück für Heizkörperanschlus 20 - 20 mm, 300 mm System KAN-press 6in1. Installationssystem für Trinkwasser und Heizung Für 3 Rohrarten: Aluminiumverbund, PE-Xc und PE-RT 100% Sicherheit...
VI SANPRESS INOX G Muffe 0215 18mm, Edelstahl, für Gas Sanpress Inox G-Muffe, mit SC-Contur, aus nichtrostendem Stahl, System erfüllt die HTB Anforderungen PN5 GT/5,
Endkappe mit IG, Wasser DN 100, d 104 - 132 x 2" IG, EPDM MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 -...