Steckdosenzähler EcoLine zur mess- und eichrechtskonformen Messung von einem Verbraucher mit 1 Stecker und 1 Steckdose. Mess- und eichrechtskonforme Messung durch geeichten Zähler, Material zur Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten), Siegelmarken zur Manipulationserkennung (im Lieferumfang enthalten). Optimierung auf Einsatzbedingungen. Hochwertige Optik, strapazierfähige Aluminium-Schiene, geprüfte Bauteile, Wandmontage mit beigefügten Wandlaschen möglich, zusätzlicher Schutz des Messgerätes. Anzeige des Energiewertes (Zählerstand). Technische Daten Spannung (U) 1 x 230V, Strom bis 16A, Steckdosen 1 x Schuko Typ F, Strom (I) 0,25 - 5(32)A, Frequenz (f) 50 Hz, Genauigkeit Cl.B (EN50470-1,-3), Eigenverbrauch (Pe) < 0,4 W, verwendetes Messgerät EcoCount WSD 32+, Temperaturbereich Betrieb -25 °C - +55 °C, Kabellänge 2 m halogenfrei, Schutzklasse IP30, Abmessungen (B x H x T) 254 x 44 x 44 mm, Gewicht 0,7 kg Montageart: Zwischenstecker, Breite: 550 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 120 mm, Tiefe: 120 mm, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 32 A, Breite in Teilungseinheiten: 3, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Tarifsteuerung: intern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: ohne, Impulsart: D0, Impulsrate: 0 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 0 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | ECOLINE | Ident Code: | 09121113 |
|