Kabeltyp DVI (geschirmt, PVC), AWG28 - Geflecht 114/0.12AL-MG - Anschluss Seite A DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube - Anschluss Seite B DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mi...
ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-VersionDVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung...
Das DVI-Kabel Akyga® AK-AV-02 von hoher Qualität, mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss von mit DVI-I 24+5-Schnittstelle ausgestatteten Geräten bestimmt. Es übermitte...
Dieses Manhattan DVI-Kabel verbindet HD-Bildschirme und HD-Beamer mit Ihrem PC oder Notebook. Dank vollständiger Schirmung werden alle Inhalte verlust- und flimmerfrei übertragen. Die Rändelschraub...
Full HD, Dual-Link DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit, St/St, 2.0m, DVI-D Dual Link, UL, bl, cotton , gold Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Au...
PI4200 - Dual Link DVI Kabel ab 7,5 m Wenn die Distanz zwischen den Geräten sehr hoch ist, hilft dieses Dual Link DVI Kabel weiter! Mit dem Dual Link DVI Kabel PI4200 bietet PureLink eine Verbindun...
DVI-Anschlusskabel Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Noteb...
DVI-D Digital Anschlusskabel DVI-D 18+1 Stecker an DVI-D 18+1 Stecker Single-Link Farbe: schwarz vernickelte Schirmung, Kontakte vergoldet Unterstützt Single Link DVI-D-Signale bis zu 1920x1200 bei...
DVI-Anschlusskabel HD-Ready, Single Link Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor,...
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Kabellänge - Metrisch: 3 m Mantelfarbe: Black Steckverbinder B: DVI-D Dual Link Plug Produktpalette: - Kabellänge - Imperial: 10 ft Steckverbinder A: DVI-D Dual Link Plu...