DVD -R Printable – Erstellen Sie Ihre persönliche Filmsammlung mit individueller Bedruckung Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD-R Printable von Intenso. Mit einer Kapazi...
Mit den hochwertigen DVD Medien von PRIMEON können Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Für größere Filmprojekte oder Backups empfehlen sich außerdem die zweilagigen Double Laye...
Intenso DVD-RW Rohlinge Rewritable Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD-RW von Intenso. Die DVD-RW Disks lassen sich mehrere Male beschreiben und bieten mit einer Kapazit...
MAXELL DVD+R 4.7 16X 4.7GB, 16x speed, 4,7Gb, 50er Spindel Maxell DVD+R Rohlinge laufen mit bis zu 16x Schreibgeschwindigkeit und bieten einen Aufnahmekapazität von bis zu 4,7 GB oder 120 Min. Inha...
Double/Dual Layer ist eine beschreibbare Disk mit 8,5 GB Speicherkapazität auf einer Seite (2,6 GB bei 8-cm-Disks). Erfüllt die +RW Alliance-Spezifikationen (Double Layer) bzw. DVD-Forum-Spezifikat...
High Speed: Die neue 16x Technologie läßt Sie Ihre Daten nun nochmals doppelt so schnell auf die DVD bringen! Mit der Printable Version können Sie Ihre Rohlinge ganz individuell nach Ihren Wünschen...
MAXELL DVD-R 4.7 16X 4.7GB, 16x speed, 4,7Gb, 5er Jewel Case Maxell DVD-R Rohlinge laufen mit bis zu 16x Schreibgeschwindigkeit und bieten einen Aufnahmekapazität von bis zu 4,7 GB oder 120 Min. In...
DVD Double Layer – Mehr Speicherplatz für Ihre Daten Die DVD Double Layer verfügt mit 8,5GB über die doppelte Speicherkapazität einer normalen DVD. So können Sie auch größere Datenmengen auf einem ...
MAXELL DVD-R 4.7 16X 4.7GB, 16x speed, 4,7Gb, 100er Bulk/shrink Maxell DVD-R Rohlinge laufen mit bis zu 16x Schreibgeschwindigkeit und bieten einen Aufnahmekapazität von bis zu 4,7 GB oder 120 Min....
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei M...
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei M...
DVD-R – Halten Sie schöne Momente für immer fest Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD-R von Intenso. Mit einer Kapazität von 4,7GB können bis zu 2 Stunden Filmmaterial au...