Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dvd-ram 4.7gb
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > DVD-RAM

  dvd ram  (2 Angebote unter 27.646.432 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „dvd ram“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DVD-RAM"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Kapazität x
Bestellen
Intenso DVD-R 4.7GB, Printable, 16x 4,7 GB 25 Stück(e) (10 Angebote) 
DVD -R Printable – Erstellen Sie Ihre persönliche Filmsammlung mit individueller Bedruckung Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD-R Printable von Intenso. Mit einer Kapazi...
Intenso
4801154
4,7 GB
ab € 0,2016*
pro Stück
ab € 5,04*
pro 25 Stück
 
 Spindel
Intenso DVD-R 4.7GB, 16x 4,7 GB 50 Stück(e) (10 Angebote) 
DVD-R – Halten Sie schöne Momente für immer fest Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD-R von Intenso. Mit einer Kapazität von 4,7GB können bis zu 2 Stunden Filmmaterial au...
Intenso
4101155
4,7 GB
ab € 9,59*
pro Stück
ab € 9,59*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema dvd ram
^

DVD-RAM speichert sicher Daten auf DVD

DVD-RAM ist ein spezielles Format für wiederbeschreibbare DVD-Rohlinge, das sich durch die Optimierung auf die Datensicherheit, eine hohe Anzahl an Schreibzyklen und die Datenzugriffsgeschwindigkeit deutlich gegen DVD RW Medien abgrenzt. Um eine DVD-RAM nutzen zu können, benötigen Sie ein Laufwerk, das diesen DVD-Standard unterstützt. Üblich ist die Lieferung der DVD-RAMs auf einer Spindel, in einem Jewel Case oder im Slim Jewel Case. Je nach Ausführung der DVD-RAM verfügt diese über eine maximale Kapazität von 2,8 GB (Mini-DVD-RAM) bis 9,4 GB (doppelseitig).

Eingesetzt werden DVD-RAMs zur Datenspeicherung von Computerdaten und sie dienen auch als Ersatz für MO-Lösungen. Zudem gibt es auch noch Camcorder und Videorekorder, die DVD-RAM-Medien zur Datenspeicherung nutzen. Damit per PC oder Laptop ein DVD-RAM beschrieben werden kann, benötigen Sie einen DVD-RAM-Brenner (Super-Multi-Brenner).

Die Vorteile der DVD-RAM

Die DVD-RAM ist auf Datensicherheit ausgelegt. Zudem verursacht die Arbeit mit diesem speziellen DVD Medium eine geringe Systembelastung. Die DVD-RAM verfügt dabei über ein Defektenmanagement und ist trotzdem in vielen Fällen gesamt betrachtet bei der Geschwindigkeit mit DVD-+RW vergleichbar. Ein besonderes Qualitätsmerkmal der DVD-RAM stellt die Wiederbeschreibbarkeit dar. Diese liegt bei anderen DVD-RW-Rohlingen bei maximal rund 1000 Schreibzyklen. Für DVD-RAM werden bis zu 100.000 Schreibzyklen als möglich angesehen.

DVD-RAM-Hüllen und Verpackungsmengen

DVD-RAM werden als Spindelware, im Jewel Case oder im Slim Jewel Case angeboten. Der Erwerb von Spindeln ermöglicht eine platzsparende Lagerung der Rohlinge. Meist werden Spindeln mit 10, 20 oder 50 Rohlingen angeboten. Nach dem Brennen fehlt allerdings der Schutz für das Medium. Daher ist es ratsam nach dem Brennen separate Hüllen wie Folientaschen oder Papiertaschen zur Hand haben. Das Jewel Case ist die übliche Verpackung für DVDs und CDs. Das Slim Jewel Case erlaubt bei Lagerung und Transport einen guten Schutz und geringen Platzbedarf. Angeboten werden neben einzelnen DVD-RAMs in diesen Hüllen auch Pakete zu 5 oder 10 Stück.

Aufnahmezeiten bei DVD-RAMs

Die geringste Aufnahmezeit bieten die Mini-DVD-RAMs mit einem Durchmesser von 8 cm. Bis zu 60 Minuten Spielzeit passen auf die Datenträger mit einer Kapazität von 2,8 GB. Medien mit 4,7 GB Kapazität reichen für rund 120 Minuten Aufnahmezeit und die doppelseitigen Rohlinge mit 9,4 GB haben ausreichend Platz für 240 Minuten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.