MAXELL DVD-R 4.7 16X 4.7GB, 16x speed, 4,7Gb, 50er Spindel, bedruckbar Maxell DVD+R Rohlinge laufen mit bis zu 16x Schreibgeschwindigkeit und bieten einen Aufnahmekapazität von bis zu 4,7 GB oder 1...
DVD+R Printable – Erstellen Sie Ihre persönliche Filmsammlung mit individueller Bedruckung Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD+R Printable von Intenso. Mit einer Kapazit...
Mit den hochwertigen DVD Medien von PRIMEON können Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Für größere Filmprojekte oder Backups empfehlen sich außerdem die zweilagigen Double Laye...
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei M...
MAXELL DVD+R 4.7 16X 4.7GB, 16x speed, 4,7Gb, 100er Bulk/shrink Maxell DVD+R Rohlinge laufen mit bis zu 16x Schreibgeschwindigkeit und bieten einen Aufnahmekapazität von bis zu 4,7 GB oder 120 Min....
HP DRE00026WIP DVD+R Rohling 4.7 GB 50 St. Spindel Bedruckbar DVD+R 4.7GB/120Min/16x Cakebox (50 Disc), Inkjet Full Size Printable Surface Die zuverlässigen Medien von HP eignen sich ideal für die ...
Mit den hochwertigen DVD Medien von PRIMEON können Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Für größere Filmprojekte oder Backups empfehlen sich außerdem die zweilagigen Double Laye...
DVD-R – Halten Sie schöne Momente für immer fest Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD-R von Intenso. Mit einer Kapazität von 4,7GB können bis zu 2 Stunden Filmmaterial au...
Mit den hochwertigen DVD Medien von PRIMEON können Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Für größere Filmprojekte oder Backups empfehlen sich außerdem die zweilagigen Double Laye...