Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > DVB-T Antenne

  DVB-T Antenne  (290 Angebote unter 26.992.211 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DVB-T Antenne“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DVB-T Antenne"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
One For All
SV 9455
ab € 41,04*
pro Stück
 
 Stück
Belkin
F3Y054BF5MWHT-P
ab € 9,18*
pro Stück
 
 Stück
Hama 00121704 TV-Antenne Indoor (2 Angebote) 
Bei Hama hat sogar die Zimmerantenne Design - und das für erstklassigen, digitalen DVB-T-Empfang dank aktivem Verstärker. Automatisch regelnder Verstärker für optimale Bild- und Tonqualität Stromsp...
Hama
00121704
ab € 25,52*
pro Stück
 
 Stück
Multischalter 5in16,Kask.TerrAktiv DRC 0516 (5 Angebote) 
Multischalter 5in16,Kask.TerrAktiv DRC 0516Der DRC 0516 ist ein Kaskaden-Multischalter mit 5 Eingaengen zur Verteilung von einem Satelliten und terrestrischer Signale. Die Ebenen stehen an 5 Kaskad...
WISI Communications
74955
ab € 125,99*
pro Stück
 
 Stück
Strong SRT ANT 30 TV-Antenne (1 Angebot) 
Verbesserte Technologie & umweltfreundliches Material Brillianter digitaler Empfang terrestrischer Signale ist auch dann möglich, wenn keine externe Antenne montiert werden kann. STRONGs neue aktiv...
STRONG
SRT ANT 30
ab € 32,79*
pro Stück
 
 Stück
Antenne; DAB,DVB-T; 7dBi; Magnet; 75Ω; 174÷230MHz,470÷860MHz; 2m (1 Angebot) 
Hersteller: SR PASSIVES Steckverbinder-Art: männlich;IEC Montage: Magnet Betriebstemperatur: -30...85°C Impedanz: 75Ω Frequenz: 174...230MHz;470...860MHz Leitungslänge: 2m Kommunikationsmodule Zube...
SR PASSIVES
DVB-T-AT03
ab € 4,40*
pro Stück
 
 Stück
DVB-T / DVB-T2 Antenne - mit DC Power Set Zubehör (2 Angebote) 
Frequenzbereich: 174-230 MHz / 470-863 MHz Verstärkung: 30 +/-3 dB, Anschluß: IEC Mit Sperrfilter gegen Handy-Interferenzen Geschirmt gegen Strahlungen Eingebauter Verstärker Spannung über DVB-T / ...
Transmedia
FZDVB5
ab € 12,84*
pro Stück
 
 Stück
OEHLBACH 17216 TV-Antenne Indoor (3 Angebote) 
Die Oehlbach Scope Vision DVB-T2 Antenne ist für optimale Empfangseigenschaften mit einem extrem rauscharmen Empfänger ausgestattet und ideal für aktuelle DVB-T2 HD und DVB-T Programme geeignet. Di...
Oehlbach
17216
ab € 38,47*
pro Stück
 
 Stück
Goobay 67086 TV-Antenne 3 dB (3 Angebote) 
Speziell für digitalen terrestrischen Radio- und Fernsehempfang. Ausgelegt für omnidirektionalen Empfang (360°) von DVB-T-Signalen. Auch geeignet für Caravan und Boot. Geschirmtes Anschluss-Kabel m...
Goobay
67086-GB
ab € 4,21*
pro Stück
 
 Stück
Hama DVB-T/DVB-T2-Zimmerantenne, Performance 15, superflach, Weis/Schwarz (2 Angebote) 
- trendiges Schwarz-Weis-Design: Je nach Geschmack und Einrichtung kann die Seite in Weis oder in Schwarz gewahlt werden - Ultra-Slim-Design: ultradunn und superleicht fugt sich die Antenne harmoni...
Hama
00179828
ab € 15,45*
pro Stück
 
 Stück
SpeaKa Professional SP-1301540 Koaxialkabel 7,5 m Belling-Lee/IEC Weiß (4 Angebote) 
Hochgeschirmtes Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Dieses Kabel ist gegen elektromagnetische Störungen besser geschützt als ein Standard-Kabel. Durch die angebrachten Ferritker...
Speaka
SP-1301540
ab € 5,39*
pro Stück
 
 Stück
Wittenberg Antennen Multiband WB 2345-2 Passive DVB-T/T2-Dachantenne Außenbereich Silber (4 Angebote) 
Wittenberg Antennen Multiband WB 2345-2 Passive DVB-T/T2-Dachantenne Außenbereich Silber Multiband Antenne WB 2345-2 Frequenzbereich 40 - 862 MHz Empfängt DVB-T Fernsehen und DAB/DAB+ und UKW-Radio...
Wittenberg Antennen
102400
ab € 18,82*
pro Stück
 
 Stück
Kathrein BZD 40 TV-Antenne (10 Angebote) 
DVB-T-Antenne; aktiv; Outdoor; BIII/UHF-Bereich; - horizontale und vertikale Polarisation; - Stromversorgung über Koaxkabel aus dem Receiver
KATHREIN Digital Systems
BZD 40
ab € 67,45*
pro Stück
 
 Stück
Telestar ANTENNA 12 LTE TV-Antenne Indoor 35 dB (4 Angebote) 
Die TELESTAR ANTENNA 12 LTE ist eine aktive DVB-T 2 Indoorantenne mit integriertem LTE Filter. In edler Klavierlackoptik gehalten und optisch an eine Soundbar angelehnt, eignet sich die ANTENNA 12 ...
Telestar
5102227
ab € 16,18*
pro Stück
 
 Stück
Multichannel Transmod. 6xDVB-S/S2-6xCOFDM OM10 0648 (3 Angebote) 
Multichannel Transmod. 6xDVB-S/S2-6xCOFDM OM10 0648Die Kompakt-Kopfstelle OM10 0648 dient zur Transmodulation von 6 DVB-S/S2 Transponder in 8 DVB-C (QAM) oder 8 DVB-T (COFDM) Kanaele. Ausgestattet ...
WISI Communications
76608
ab € 2.227,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema DVB-T Antenne
^

DVB-T-Antenne für besten terrestrischen Fernsehempfang

Antennen sind für einen Fernsehempfang meist unabdingbar, wobei zwischen verschiedenen TV-Antennen unterschieden werden kann. DVB-T-Antennen sind für den terrestrischen Fernsehempfang unentbehrliche Komponenten, da keine Empfangsanlage ohne sie funktioniert. Die Antennen empfangen das DVB-T-Signal im UHF- und VHF-Frequenzbereich. Dementsprechend wird eine Vielzahl unterschiedlicher DVB-T-Antennen für jeden Einsatzzweck und jede Lokalität angeboten.

Bauformen

Für den Einsatz in geschlossenen Räumen

In geschlossenen Räumen benötigen Antennen kein wetterfestes Gehäuse und können daher wesentlich kompakter gebaut werden. Am Markt verfügbar sind für den Inneneinsatz:
  • Stabantennen, die teils ausziehbare Elemente besitzen und für die Wandmontage gedacht sind;
  • Stabantennen, die frei im Raum aufgestellt werden können und einen Magnetfuß aufweisen;
  • Ovalantennen, die als Runddipolantennen ausgelegt sind und ebenfalls über einen Standfuß verfügen;
  • Bilderrahmenantennen, die in einen Fotorahmen integriert sind;
  • Standantennen, die in einem Gehäuse untergebracht sind und daher weniger auffällig im Raum aufgestellt werden können.
Alle Antennenarten sind als passive und aktive Antennen (mit eingebautem Verstärker) erhältlich. Die Antennen werden ausschließlich über normierte F-Stecker an den Receiver angeschlossen.

Für den Außeneinsatz

Außenantennen können im dezenten Gehäuse angeboten werden oder als Mastantenne, die wie eine analoge Antenne auf dem Dach an einem Mast angebracht wird. DVB-T-Antennen im Gehäuse eignen sich auch zur Wandmontage. Das Gehäuse ist entsprechend wetterfest ausgelegt. Teilweise sind die Außenantennen auch mit einem Schwanenhals zur Montage ausgestattet, der eine möglichst optimale Ausrichtung gestattet. Da diese Antennen den horizontalen und vertikalen Empfang der Signale erlauben, müssen die Antennen beim Empfang unterschiedlich polarisierter Sender nicht jedesmal neu ausgerichtet werden.

Aktive Antennen

Aktive DVB-T-Antennen sowohl für den Innen- wie auch den Außeneinsatz sind mit einem integrierten Verstärker ausgestattet. Dieser ermöglicht eine Verstärkung des Empfangssignals von teils mehr als 40 dB, so dass Sie auch in ansonsten empfangsschwachen Gebieten ein gutes Signal erhalten. Hochwertige aktive DVB-T-Antennen sind zudem mit einem sogenannten Band-Stop-Filter ausgestattet, der Signalstörungen durch DECT-Telefone und Mobiltelefone nach dem GSM-Standard vermeidet. Insbesondere bei Außenantennen, die in stark störsignalgefährdeten Bereichen angebracht werden (beispielsweise unmittelbar an stark befahrenen Straßen), empfiehlt es sich beim Kauf, auf ein Modell mit Band-Stop-Filter zu achten. Aktive DVB-T-Antennen benötigen zudem eine Energiequelle zum Betrieb des Verstärkers. Oftmals ist dazu ein externes Netzteil nötig, einige Modelle beziehen jedoch ihre Betriebsenergie aus der 5V-Spannung des Receivers. Bei Antennen für den Außeneinsatz kann es daher unumgänglich sein, zusätzliche Kabel zur Energieversorgung zu verlegen.

Sonderausstattungen

Viele DVB-T-Antennen sind auch für den Empfang von FM-Sendern konzipiert. Sie können bei Nutzung einer solchen Antenne, insbesondere dann, wenn die Antenne über einen eingebauten Verstärker verfügt, Ihren UKW-Empfang deutlich verbessern. Diese Antennen weisen, wenn sie für den Inneneinsatz ausgelegt sind, meist noch zwei Stabantennen zusätzlich zur DVB-T-Antenne auf. Für die Suche von DVB-T-Progammen kann ein DVB-T-Finder eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um einen regelbaren Eingangspegel; mit diesem Messgerät können DVB-T-Antennen optimal ausgerichtet werden.

Spezielle DVB-T-Antennen für Personal Computer

Speziell für die Nutzung am Personal Computer sind aktive DVB-T-Antennen erhältlich, die mit den DVB-T-Empfängern im Computer harmonieren. Die Antennen weisen wie ihre großen Geschwister einen eingebauten Verstärker auf, der jedoch mithilfe eines USB-Steckers mit der nötigen Energie direkt vom PC aus versorgt wird. Es ist dazu ein High-Power-USB-Anschluss am Computer vonnöten. Die Antennen werden teilweise an die Einschubkarte im PC über ein spezielles Gewinde angeschraubt, teils können sie jedoch auch über ein Kabel angeschlossen und frei im Raum aufgestellt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.