Die Fuba DAT 650 Planarantenne ist eine aktive DVB-T2 Antenne, die für den Außen- oder Innenbereich geeignet ist. Durch die sehr guten Empfangswerte verbunden mit dem eingebauten Verstärker ist stö...
Adapterkabel 12V ZIG-AK12 Volt Adapterkabel für SAT-, DVB-T-Receiver und Zimmerantenne, Zigarettenanzünderstecker mit 5 A-Sicherung, mit rotem abnehmbaren Adapter für 12 Volt-Steckdose und 2,5 x 5,...
One for All DVB-T Designantenne schwarz DVB-T-Antenne Sonstige Antenne Schwarz Artikeldetails: Fernsehnormen: DVB-T Typ: Sonstige Antenne Bauform: Sektorantenne Farbe: Schwarz One for All DVB–T Des...
Zimmerantenne aktiv DVBT14DVB-T Antenne zum Empfang von digitalen Signalen im VHF- und UHF Bereich, mit integriertem Rauschunterdrückungsfilter. Anschlusskabel ca. 1,0m auf IEC-Stecker (Koax). Höhe...
Aktive DVB-T-Antenne (mit eingebautem Verstärker), verwendbar im Innenbereich Geeignet zum Aufstellen mit stabilem Standfuss Zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF- und UHF-Berei...
ANTENNA 10 LTE Die TELESTAR ANTENNA 10 LTE ist eine aktive Außenantenne und eignet sich zum Empfang digital-terrestrisch (DVB-T, DVB-T HD und DVB-T2) verbreiteter TV- und Radioprogramme. Die Antenn...
Diese SCHWAIGER® Zimmerantenne ist für den terrestrischen Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen (UKW) entwickelt worden. Der zusätzliche Empfang von digitalen Regionalprogrammen macht diese Ante...
Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, SAT-Hausverteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Baumstruktur und Stamm...