Heizkreisverteiler für Anschluss von Heiz- bzw. Kühlkreisläufen, flachdichtend, Überwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Stahl, Vorlaufverteilerbalken mit integrierten Durchflussanzeigern, mit Memory-...
Kompakter elektronischer Durchflusszähler für elektrische Fass- und Behälterpumpen. Für dünnflüssige Medien. Messung nach dem Turbinenradprinzip Zähler lässt sich auf das jeweilige Medium kalibrier...
SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...
Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser 1"x3/4" 4-fach mit integrierten Durchflussmengenmessern im Vorlauf Voreinstellung über Feinstregulierventile im Vorlauf mit einem 5 mm Inbus Sek...
Der digitale Durchflusszähler K24 von Cemo in Schwarz und Weiss fördert 6 Liter pro Minute. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen ...
Zubehör für elektrische Fass- und Behälterpumpen · zur Messung dünnflüssiger Medien · kalibrierbar · Anschluss G 69,85 mm (1¼″) · inkl. 1,5 V Batterie (AAA)Weitere technische Eigenschaften:· Materi...
Der Ultraschall Durchflussmesser JUMO flowTRANS US W01 basiert auf dem Messprinzip des Laufzeitverfahrens und misst den Durchfluss von leit- und nicht-leitfähigen Flüssigkeiten, Insgesamt stehen 4 ...