6870281 - FTCST-A4P-2ARX/115VAC / Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FTCST-Reihe Überwachung der Strömungsgeschwindigkeit und der Medientemperatur Relaisausgang 115 VAC NO Thermodynamisches Arb...
6870282 - FTCST-A4P-2ARX/230VAC / Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FTCST-Reihe Überwachung der Strömungsgeschwindigkeit und der Medientemperatur Relaisausgang 230 VAC NO Thermodynamisches Arb...
Durchflusssensor, Typ=FS15A, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstempe...