Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: allnet dsl modem, zyxel dsl modem, d-link dsl modem
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > DSL Modem

  DSL Modem  (43 Angebote unter 27.651.238 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „dsl modems“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DSL Modem“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DSL Modem"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ALLNET ALL-MC115-VDSL2 Modem 100000 Kbit/s (5 Angebote) 
Mit dem ALL-MC115VDSL2 Modem bringt die ALLNET eine reine VDSL2 Single Port Bridge auf dem Markt, die die Grundanforderung einer perfomanten Point to Point Verbindung mittels 2 Draht Verbindung - t...
ALLNET
ALL-MC115-VDSL2
ab € 95,51*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL126AS3 Modem (4 Angebote) 
ALLNET ALL126AS3 / VDSL 100 Mbit Slave Modem "ADSL-Backward" VDSL2 Slave Modem für Standleitungen über 2-Draht-Verbindungen bis zu einer Länge von 2500 Metern und einer Bandbreite von 100 Mbit/s (l...
ALLNET
103889
ab € 126,84*
pro Stück
 
 Stück
Sophos DSL-Modem (5 Angebote) 
Sophos - DSL-Modem - SFP
Sophos
XSGZTCHSF
ab € 280,26*
pro Stück
 
 Stück
Zyxel VMG3006-D70A Modem (5 Angebote) 
In seiner Grundausstattung ist das VMG3006-D70A ein leistungsstarkes und sehr flexibel einsetzbares Layer 2 Bridge Modem, das für Ihren optimalen Netzzugang an allen IP-basierten DSL-Anschlüssen so...
Zyxel
VMG3006-D70A-DE01V1F
ab € 92,98*
pro Stück
 
 Stück
DSL Modem Kabel RJ11 / RJ45, weiß, 3m, Good Connections® (2 Angebote) 
Mit dem Modular-Anschlusskabel von Good Connections® schließen sie ihr Telefon-Endgerät an eine Netzwerkdose, DSL Router, Modem oder Splitter an. Durch die flache und flexible Bauweise lässt sich d...
Good Connections
TZM-3W
ab € 0,69*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET Punkt-zu-Punkt Modem VDSL g.fast Punkt-zu-Punkt Modem Bundle bestehend aus ALL-BM300+BM310 (1 Angebot) 
G.Fast Modem Paar für Standleitungen übermax. 500 Metern und einer Bandbreite von max. 1,5 Gig (längenabhängig) Bundle besteht aus: ALL-BM310 (Master) und ALL-BM300 (Slave) Highlights: - Master und...
ALLNET
ALL-BM320
ab € 320,51*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL126AM3 Kabelrouter Grau (3 Angebote) 
Über das ALLNET ALL126AM3 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS3 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern...
ALLNET
149851
ab € 127,64*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL-MC116VDSL2 Modem (7 Angebote) 
Mit dem ALL-MC116VDSL2 Modem bringt die ALLNET eine reine VDSL2 Single Port Bridge auf dem Markt, die die Grundanforderung einer perfomanten Point to Point Verbindung mittels 2 Draht Verbindung - t...
ALLNET
ALL-MC116VDSL2
ab € 111,27*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL-GHN101-2wire Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Weiß (8 Angebote) 
Mit der G.HN Gigabit Ethernet Bridge ALL-GHN102-2wire, können Sie Ihr privates Netzwerk zu Hause, mit der vorhandenen Telefonleitung, erweitern. Es ist keine weitere Netzwerkverkabelung notwendig. ...
ALLNET
ALL-GHN101-2WIRE
ab € 88,34*
pro Stück
 
 Stück
Kommunikationsinterface Modem, GSM, für Zelio Logic (4 Angebote) 
Kommunikationsinterface Modem. Modems. Kommunikationsinterface Modem, GSM, 4-fach Band (850/900/1800/1900 MHz) mit automatischer Bandwahl. Versorgung c 12-24 V. Versorgungskabel (Länge 1,5 m). Lasc...
Schneider Electric
SR2MOD02
ab € 458,26*
pro Stück
 
 Stück
Insys Microelectronics icom MRcard PD-B, VDSL/ADSL-Karte (8 Angebote) 
Die Einsteckkarten erweitern Ihre leistungsstarken Router der MRX-Serie um vielfältige Funktionen. Damit passen Sie jeden MRX auf die individuellen Erfordernisse Ihrer Anwendungen an. Die kombinier...
Insys Microelectronics
10019435
ab € 224,32*
pro Stück
 
 Stück
DrayTek VigorNIC 132 (2 Angebote) 
DrayTek VigorNIC 132 - Netzwerk/Modem-Kombigerät - PCIe x1 - GigE
Draytek
vNIC132-A
ab € 10,19*
pro Stück
 
 Paket
ALLNET ALL-BM200VDSL2V Modem (5 Angebote) 
Das ALLNET ALL-BM200VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem, welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise Zugang zum VDSL2 oder ADSL Internet ermöglicht. Das Modem wird einfach mit einem Breitband-Route...
ALLNET
144404
ab € 49,53*
pro Stück
 
 Stück
AC1200 Gigabit VDSL2 Modem Router (8 Angebote) 
Der D-Link AC1200 Gigabit VDSL2 Modem Router DSL-3788 ist ein vielseitiger und leistungsstarker Router für zu Hause und kleine Büros. Er bietet integriertes VDSL mit Downloadgeschwindigkeiten von b...
D-Link
DSL-3788/E
ab € 59,37*
pro Stück
 
 Stück
DSL Modem Kabel RJ11 / RJ45, schwarz, 10m, Good Connections® (1 Angebot) 
Mit dem Modular-Anschlusskabel von Good Connections® schließen sie ihr Telefon-Endgerät an eine Netzwerkdose, DSL Router, Modem oder Splitter an. Durch die flache und flexible Bauweise lässt sich d...
Good Connections
TZM-10
ab € 1,16*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema DSL Modem
^

Für schnelles Internet unerlässlich - Das DSL-Modem

Um einen Breitbandzugang ins Internet nutzen zu können, wird ein so genanntes DSL-Modem benötigt. Bei diesem Gerät handelt es sich streng genommen um kein Modem, sondern um ein NTBBA (Network Termination Broad Band Access), das als Abschlussgerät für den Netzzugang dient. Das DSL-Modem wird an einen Splitter angeschlossen, der mit der digitalen oder analogen Telefonanschlussleitung verbunden ist und die darüber eingehenden Sprach- und Datensignale trennt. Diese werden anschließend an die korrekten Endgeräte (Telefon oder DSL-Modem) weitergeleitet. Das DSL-Modem wiederum überträgt die vom Splitter erhaltenen Daten an einen angeschlossenen PC oder leitet in umgekehrter Richtung von hier erhaltene Datenströme an den Splitter weiter.

Asymmetrische Datenübertragung

In Deutschland sind DSL-Modems wie auch die 56K-Modems für die asymmetrische Datenübertragung (ADSL) ausgelegt, wobei die maximale spezifizierte Downloadgeschwindigkeit eines DSL-Modems derzeit (Stand Juli 2009) bis zu 25 Mbit/sec. (ADSL2+) erreichen kann, während die Uploadgeschwindigkeit deutlich niedriger liegt (bei Modems, die nach der ADSL2+-Spezifikation arbeiten, sind maximal 3,5 Mbit/sec. Upstream-Geschwindigkeit möglich). Die real zu erzielenden Übertragungsraten liegen jedoch erheblich darunter, weil in Deutschland Teile des von der DSL-Technologie genutzten Frequenzbandes für die ISDN-Dienste reserviert sind. Daher sind hierzulande maximal 16 Mbit/sec. im Downstream und 1 Mbit/sec. im Upstream möglich.

All-in-one-Geräte

Aktuelle DSL-Modems bieten in den meisten Fällen verschiedene weitere Funktionen, die die zusätzliche Anschaffung von EDV-Peripheriegeräten überflüssig machen. So bieten viele Modems einen eingebauten Router und Switch, mit dessen Hilfe in kleinen Netzwerken mehrere Rechner über handelsübliche Ethernet-Anschlüsse mit der Außenwelt verbunden werden können. Dabei werden inzwischen in aller Regel sowohl Fast Ethernet- (100 Mbit/sec.) als auch teilweise bereits Gigabit Ethernet-Verbindungen (1.000 Mbit/sec.) unterstützt. Auch DSL-Modems, die mit einem WLAN Router und einem Switch kombiniert arbeiten, sind üblich. Für den Anwender bedeutet dies erheblich weniger "Kabelsalat", eine einheitliche Konfiguration und einen deutlich reduzierten Energieverbrauch.

Software-Vielfalt

Handelsübliche DSL-Modems mit eingebauten Routern und Switches (so genannte DSL-Router oder WLAN-Router) verfügen über eine meist umfassende Softwareausstattung, die ihren Einsatz auch in größeren Arbeitsgruppen interessant macht. So sind die Router in der Regel mit einer eingebauten Firewall, einem DHCP-Server zur automatischen Konfiguration der angeschlossenen Rechner sowie mit einem Printserver ausgestattet, der den Betrieb von Druckern im Netz ohne umständliche Installation ermöglicht. Die meisten DSL-Router werden mit Software auf Basis des freien Betriebssystems Linux geliefert, so dass der Nutzer auch Veränderungen am System selbst vornehmen kann. DSL-Router werden dabei meistens über eine intuitiv zu bedienende Web-Oberfläche administriert, da auf den Routern ein eigener Web-Server arbeitet, der von jedem angeschlossenen Computer aus angesprochen werden kann.

Tipps für den Kauf von DSL-Modems

  • Wenn Sie einen einzelnen Computer ohne Netzwerkschnittstelle über eine DSL-Leitung mit dem Internet verbinden wollen, benötigen Sie im einfachsten Fall nur ein DSL-Modem mit USB-Anschluss, das mit dem PC verbunden wird. In diesem Szenario ist jedoch unbedingt eine Firewall auf dem Computer zu installieren, weil das Modem keinerlei Filterfunktionen bietet.
  • Verfügt Ihr Rechner über einen LAN-Anschluss (RJ45-Buchse), so können Sie ein DSL-Modem direkt mit diesem Anschluss verbinden. Auch in diesem Fall muss zwingend eine eigene Firewall auf dem Rechner installiert werden, um Schadsoftware fernzuhalten.
  • Bei Einsatz eines DSL-Modems mit eingebautem Router und Switch sollten Sie darauf achten, dass das Gerät für zukünftige Erweiterungen Uplink-fähig ist, d.h. weitere Switches angeschlossen werden können. Gleiches gilt auch für WLAN-Router mit DSL-Modem, die oftmals ebenfalls über einen zusätzlichen Switch verfügen. Mit ihnen können dann sowohl drahtlos als auch kabelgebunden angeschlossene Rechner vernetzt werden.
  • Achten Sie beim Kauf eines DSL-Modems mit Router unbedingt auf eine eingebaute Firewall-Funktion! Der Datenverkehr kann dann zentral über diese Firewall gefiltert werden.
  • Die werkseitig vom Hersteller für den Zugang zum DSL-Router vergebenen Passwörter kursieren für viele Modelle im Internet und sollten daher aus Sicherheitsgründen sofort nach der Inbetriebnahme des Gerätes geändert werden!

Wir haben noch mehr!

Mercateo bietet Ihnen moderne Computertechnik. Auf unserer Gesamtübersicht IT präsentieren wir Ihnen neben PC-Komponenten auch Eingabegeräte sowie Peripheriegeräte und Netzwerkhardware.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.