Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: druckstücke m4, druckstücke m3, druckstück m12
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Druckstücke

  Druckstücke  (2.788 Angebote unter 27.647.251 Artikeln)

Oder meinten Sie: Federndes Druckstück?
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckstücke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Druckstück, Kunststoff | d1=32 mm / d2=9,4 mm | 22570.0034 (1 Angebot) 
Die Druckstücke aus Kunststoff (EH 22570.) sind mit den Gewindestiften mit Kugelzapfen (EH 22570.) kombinierbar. Werkstoff Thermoplast POM, schwarz, matt
Erwin Halder
22570.0034
ab € 0,86*
pro Stück
 
 Stück
Druckstück, Kunststoff | d1=40 mm / d2=6,1 mm | 22570.0040 (1 Angebot) 
Die Druckstücke aus Kunststoff (EH 22570.) sind mit den Gewindestiften mit Kugelzapfen (EH 22570.) kombinierbar. Werkstoff Thermoplast POM, schwarz, matt
Erwin Halder
22570.0040
ab € 0,98*
pro Stück
 
 Stück
Druckstück, Kunststoff | d1=40 mm / d2=7,8 mm | 22570.0041 (1 Angebot) 
Die Druckstücke aus Kunststoff (EH 22570.) sind mit den Gewindestiften mit Kugelzapfen (EH 22570.) kombinierbar. Werkstoff Thermoplast POM, schwarz, matt
Erwin Halder
22570.0041
ab € 0,98*
pro Stück
 
 Stück
Druckstück, Kunststoff | d1=40 mm / d2=9,4 mm | 22570.0042 (1 Angebot) 
Die Druckstücke aus Kunststoff (EH 22570.) sind mit den Gewindestiften mit Kugelzapfen (EH 22570.) kombinierbar. Werkstoff Thermoplast POM, schwarz, matt
Erwin Halder
22570.0042
ab € 0,98*
pro Stück
 
 Stück
ANDRUCKSPINDEL MIT DRUCKSTÜCK STAHL, KOMP:NEOPREN, M=M04x32 (4 Angebote) 
Werkstoff: Gewindespindel, Scheiben und Muttern Stahl. Druckstück Neopren. Ausführung: Gewindespindel und Scheiben verzinkt, Muttern brüniert. Bestellbeispiel: K0103.05038 Hinweis: Die Andruckspind...
Heinrich Kipp Werk
K0103.04032
ab € 1,64*
pro Stück
 
 Stück
Druckstücke Stahl, brüniert (4 Angebote) 
Druckstücke GN 6311.1 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene bzw. zylindrische Flächen...
Otto Ganter
6311.1-12-A
ab € 1,79*
pro Stück
 
 Stück
48003011-06 NORELEM federndes Druckstück M6 niro (2 Angebote) 
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: blank. Kugel gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge Technische Eigenschaften: Ausf...
norelem Normelemente
03011-06
ab € 2,31*
pro Stück
 
 Stück
65410600 Druckstück DIN 6311 Durchmesser 12mm (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN 6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, an...
Mädler
65410600
ab € 0,61*
pro Stück
 
 Stück
Druckstücke, Stahl (7 Angebote) 
Druckstücke DIN 6311 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Fläch...
Otto Ganter
6311-32-S
ab € 1,87*
pro Stück
 
 Stück
Druckstück, DIN 6311 und niedrige Ausführung/DIN 6311, mit Sprengring, Form S | d1=12 mm / Rostfreier Stahl | 22560.0112 (1 Angebot) 
Kombinierbar mit Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen EH 22540. Werkstoff Rostfreier Stahl Montage Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite...
Erwin Halder
22560.0112
ab € 1,46*
pro Stück
 
 Stück
ANDRUCKSPINDEL MIT DRUCKSTÜCK STAHL, KOMP:NEOPREN, M=M05x38 (4 Angebote) 
Werkstoff: Gewindespindel, Scheiben und Muttern Stahl. Druckstück Neopren. Ausführung: Gewindespindel und Scheiben verzinkt, Muttern brüniert. Bestellbeispiel: K0103.05038 Hinweis: Die Andruckspind...
Heinrich Kipp Werk
K0103.05038
ab € 1,64*
pro Stück
 
 Stück
Druckstücke Stahl, brüniert (4 Angebote) 
Druckstücke GN 6311.1 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene bzw. zylindrische Flächen...
Otto Ganter
6311.1-12-K
ab € 2,46*
pro Stück
 
 Stück
48003011-08 NORELEM federndes Druckstück M8 niro (2 Angebote) 
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: blank. Kugel gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge Technische Eigenschaften: Ausf...
norelem Normelemente
03011-08
ab € 2,85*
pro Stück
 
 Stück
65410800 Druckstück DIN 6311 Durchmesser 16mm (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN 6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, an...
Mädler
65410800
ab € 0,62*
pro Stück
 
 Stück
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Stahl (7 Angebote) 
Federnde Druckstücke GN 616 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 611.5 ei...
Otto Ganter
616-M5-S
ab € 1,42*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   186   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.