Produktpalette: SDP3x Series Anschlusstyp: Zweifach axial ohne Stecknippel Betriebsdruck, max.: 125 Pa Versorgungsstrom: 3.8 mA Sensorausgang: Analog Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 3.3 ...
Sensor-Typ = Druckdifferenzsensoren Montage-Typ = THT Betriebstemperatur max. = +50 °C Betriebstemperatur min. = 0 °C Drucksensoren PS-A, Panasonic. Die Drucksensoren der Serie PS-A haben einen int...
Druckmessumformer PFT, PFT-FRBX10SF1OHCAMSSZ, 0...0.1 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -20... +150degC, Messstoffberuehrend: CrNi-S...
Druckmessumformer PBT, PBT-AB1X0SG1SSNULA0Z, 0...1 bar abs, Nicht-Linearitaet +/-0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...5 V, 3-Leiter...
Produktpalette: SDP600 Series Anschlusstyp: Rohr Betriebsdruck, max.: 500 Pa Versorgungsstrom: - Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 3.3 V Sensorausgang: Digital SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) ...
Druckmessumformer PFT, PFT-FRBX10SF1OSSALSSZ, 0...0.1 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -30... +100degC, Messstoffberuehrend: CrNi-S...
Produktpalette: SDP1000 Series Anschlusstyp: Rohr Betriebsdruck, max.: 62 Pa Versorgungsstrom: 5.2 mA Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 5 V Sensorausgang: Spannung SVHC: No SVHC (10-Jun-20...