Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, für Wasser, Druckluft un...
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 3, G 1, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlü...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Be...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragen...
Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 4, G 1 1/2, PE max. 40 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentl...
Aerotec 2005780 Druckregler 1/4" (6,3 mm) 1 St. Filter- Regler Wasserabscheider ST Ausstattung: 6,3 mm (1/4") Anschluss Innengewinde beidseitig · Mit gut ablesbarem Manometer von 0-10 bar · Mit gen...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler »multifix-mini«, inkl. Manometer, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundä...
Präzisionsdruckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelber. 0,5-10 barVordruckunabhängiger Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung und s...