Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, für Wasser, Druckluft un...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsit...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 2, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzv...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,1 - 3 bar, Eingangsdruck max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, für Wasser, Druckluft und...
Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 4, G 1 1/2, PE max. 40 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentl...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1 1/2, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Eins...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1 1/4, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Eins...
Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 80 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundär...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzv...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,2 - 6 bar, Eingangsdruck max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, für Wasser, Druckluft und...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsit...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 3/4, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsit...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 3/8, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsit...
Druckregler DRV 250, Niederdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Ein...
Druckregler DRV 250, Niederdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Ein...