Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Druckminderer

  Druckminderer bei Mercateo online kaufen (1.854 Angebote unter 25.796.604 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
ab € 46,87*
 Stück 
Topseller
Anschlussgröße
ab € 287,24*
 Stück 
Topseller
ab € 493,40*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckminderer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Druckminderer Sauerstoff Arbeitsdruck 0-10 bar (12 Angebote) 
nach DIN EN ISO 2503
WT Welding Team
1000153162
ab € 39,14*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Berluto DRV 200 G 1/2" PN25 1,5 - 8 bar aus Rotguss (1 Angebot) 
Druckminderer DRV 200 G 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 Dichtungen aus NBR Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 Manom...
Berluto Armaturen
002002
ab € 83,73*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer für 5 oder 11 kg Gasflaschen (2 bar) (3 Angebote) 
Druckminderer für 5 oder 11 kg Gasflaschen (2 bar) Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
REMS
152109
ab € 76,27*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer RG, 1/2" (5 Angebote) 
Druckminderer RG, 1/2"
ELMAG
42512
ab € 44,27*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer mit Schlauchbruchsicherrung (1 Angebot) 
Einsatzbereich: für Brenner-Set geeignet Produktbeschreibung: EG Baumusterprüfung nach GGR fest eingestellt Kombi-Anschluss Produktdaten: Leistung: 12 kg/h - 4 bar
profibau
75648
ab € 26,70*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer R, 1/4" (9 Angebote) 
Druckminderer R, 1/4"
ELMAG
42510
ab € 24,52*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Berluto DRV 200 G 1 1/2" PN25 1,5 - 8 bar aus Rotguss (1 Angebot) 
Druckminderer DRV 200 G 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 Dichtungen aus NBR Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 Man...
Berluto Armaturen
002006
ab € 252,90*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Berluto DRV 200 G 1 1/4" PN25 1,5 - 8 bar aus Rotguss (1 Angebot) 
Druckminderer DRV 200 G 1 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 Dichtungen aus NBR Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 Man...
Berluto Armaturen
002005
ab € 217,15*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Berluto DRV 200 G 1" PN25 1,5 - 8 bar aus Rotguss (1 Angebot) 
Druckminderer DRV 200 G 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 Dichtungen aus NBR Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 Manomet...
Berluto Armaturen
002004
ab € 163,22*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Berluto DRV 200 G 1/4" PN25 1,5 - 8 bar aus Rotguss (1 Angebot) 
Druckminderer DRV 200 G 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 Dichtungen aus NBR Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 Manom...
Berluto Armaturen
002000
ab € 62,93*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Berluto DRV 200 G 2" PN25 1,5 - 8 bar aus Rotguss (1 Angebot) 
Druckminderer DRV 200 G 2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 Dichtungen aus NBR Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 Manomet...
Berluto Armaturen
002007
ab € 384,86*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Berluto DRV 200 G 3/4" PN25 1,5 - 8 bar aus Rotguss (1 Angebot) 
Druckminderer DRV 200 G 3/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 Dichtungen aus NBR Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 Manom...
Berluto Armaturen
002003
ab € 106,93*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Berluto DRV 200 G 3/8" PN25 1,5 - 8 bar aus Rotguss (1 Angebot) 
Druckminderer DRV 200 G 3/8" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 8 bar Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 Dichtungen aus NBR Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 Manom...
Berluto Armaturen
002001
ab € 63,06*
pro Stück
 
 Stück
Druckminderer Berluto DRV 200-G G 1 1/2" PN25 0,8 - 8 bar aus Rotguss (1 Angebot) 
Druckminderer DRV 200-G G 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,8 bis 8 bar Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 Dichtungen aus NBR Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 M...
Berluto Armaturen
002106
ab € 258,73*
pro Stück
 
 Stück
DRWH12-12 Druckminderer für Trinkwasser R 1/2", 1,5 - 12 bar, DVGW (1 Angebot) 
Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger (KTW-Empfehlung) für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung: NBR, Siebeinsatz: 1....
Honeywell Brauckmann
DRWH 12-12
ab € 129,08*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   124   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckminderer
^

Druckminderer - für einen konstant gesenkten Druck

Druckminderer werden überall dort eingesetzt, wo ein hoher Druck von Flüssigkeiten, Dämpfen oder Gasen auf einen konstant niedrigeren Druck herunter geregelt werden soll oder muss.
Bei Druckminderern handelt es sich um Ventile, die sich über den Druck in Leitungen regeln, ohne zusätzliche Energie zu benötigen. Einmal eingestellt sorgt das robuste Ventil des Druckminderers für die Ableitung des überschüssigen Drucks und so für einen  konstanten Druck im Leitungssystem.

Anwendungen

Sicherheit
Druckminderer werden vor allem aus Sicherheitsgründen eingesetzt, um den Druck zu senken, da für die baulichen Gegebenheiten Obergrenzen vorhanden sind oder die Reaktionen im Produktionsablauf nicht mit einem höheren Druck durchgeführt werden können. Durch die einfache Funktionalität und die Möglichkeit, den Druck auch bei Stromausfall weiter konstant halten zu können, ist der Druckminderer ein wichtiges Bauelement in der Anlagentechnik, um chemische oder auch andere Produktionsanlagen sicher zu machen.
Volumenstrom
Kommt es darauf an, in einem Produktionsprozess mit einem immer gleich bleibenden Volumenstrom zu arbeiten, ist der Druck, mit dem ein Medium durch die Rohrleitungen geführt wird, ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Auch hierbei muss der Druck so konstant wie möglich gehalten werden. Druckminderer kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn ein Variieren des Druckes im Prozessablauf nicht nötig ist. Der Volumenstrom kann dadurch  konstant gehalten werden.
Sparsamkeit
Druckminderer finden auch in der Haustechnik Anwendung. Sie werden in Wasserleitungen eingebaut, um erstens eine Ersparnis zu erzielen, weil bei geringerem Druck ein niedrigerer Wasserdurchsatz erfolgt, und um zweitens Schäden an Armaturen durch zu hohen Druck vorzubeugen. Weiterhin wird durch einen zu hohen Druck ein hoher Geräuschpegel erzeugt, wenn das durch die Leitung fließende Wasser in den Armaturen und Rohren umgeleitet wird. Durch den Einbau eines einfachen Druckminderers können Sie also mehrere positive Effekte in der Installationstechnik erreichen.
Flaschengeist
Ob im Labor, in der Medizin zur Beatmung oder auf der Baustelle zum Schweißen - in sehr vielen Bereichen kommen Gasflaschen mit unterschiedlichen Befüllungen vor. Sie sind leicht zu transportieren und bieten den Vorteil, dass das Gas ohne Verrohrung am gewünschten Ort zur Verfügung steht und wohl dosiert entnommen werden kann. Damit Gas in ausreichenden Mengen in den begrenzten Platz der Flaschen passt, wird es unter Druck gesetzt. Durch diesen Vorgang hat das Gas in der Gasflasche fast immer einen höheren Druck als den zur Verarbeitung benötigten. Um dies auszugleichen, werden an die Gasflasche Flaschendruckminderer angebracht, die den gewünschten Druck erzeugen.

Ein- oder zweistufiger Druckminderer

In erster Hinsicht ist zu prüfen, welche Anforderungen Sie an den Druckminderer stellen. Einstufige Druckminderer haben den Nachteil, dass Sie bei der Verwendung an Gasflaschen bei einem geringeren Füllzustand nachjustieren müssen, da der Hinterdruck mit fallendem Vordruck ansteigt. Bei Druckminderern, die in Rohrleitungen mit konstantem Vordruck eingesetzt werden, kann der Druckminderer einstufig gewählt werden.
Zweistufige Druckminderer sind nichts Anderes als zwei Druckminderer in Reihe hintereinander gestellt. Von Vorteil ist, dass beim Betrieb an der Flasche selbst bei abfallender Befüllung ein konstanter Hinterdruck, also Arbeitsdruck, erreicht wird und ein Nachstellen weitestgehend unterbleiben kann.

Manometer

Damit Sie genau im Auge behalten, wie sich der Hinterdruck verhält, ist es ratsam, sich diesen durch ein Manometer anzeigen zu lassen. So können Sie ablesen, ob sich der Druckzustand verändert hat und ob Sie die Einstellung des Druckminderers korrigieren müssen, um den gewünschten bzw. benötigten Hinterdruck zu konstant zu halten.
Es gibt auch Druckminderer mit zwei Manometern. Diese werden häufig bei Flaschendruckminderern angewandt, da hierbei auch der Vordruck, also der in der Gasflasche vorherrschende Druck, angezeigt werden kann. Er ist ein wichtiges Indiz für den Füllstand und kann gerade in der Medizin bei der Beatmung mit Sauerstoff lebensnotwendig sein. Achten Sie, soweit das Manometer nicht bereits integriert ist darauf, dass der entsprechende Anschluss vorhanden ist.

Auswahl

Damit Sie den passenden Druckminderer auswählen, sind einige Kriterien zu beachten.
Flasche oder Rohrleitung
In erster Linie und als erste Eingrenzung steht die Frage, wo der Druckminderer eingesetzt werden soll. Ist der Einbau in ein Rohrleitungssystem vorgesehen oder soll der Druckminderer an der Gasflasche betrieben werden?
Vordruck
Der Vordruck ist der Druck, den das Medium in der Rohrleitung oder der Gasflasche besitzt, wenn es auf den Druckminderer trifft. Der Maximalwert darf nicht überschritten werden, da der Druckminderer sonst nicht richtig arbeiten und beschädigt werden kann. 
Hinterdruck
Als Hinterdruck bezeichnet man den Arbeitsdruck, also den Druck, den man nach Durchfließen des Mediums durch den Druckminderer zur Verfügung haben möchte. Der Hinterdruck sollte an der oberen Einstellbarkeitsgrenze des Druckminderers liegen.
Nennweite
Damit Sie die richtige Nennweite ermitteln, kommt es auf den Kvs-Wert an. Entweder Sie passen den Druckminderer an die baulichen Gegebenheiten der vorhandenen Rohrnennweiten an und nutzen dadurch die entsprechend vorgegebenen Anschlussgrößen, oder Sie ermitteln den Kvs-Wert, um den Druckminderer an den benötigten Durchfluss anzupassen. Berücksichtigen Sie bitte, dass das System den Bedingungen auch standhält. Der Kvs-Wert ist der Durchflusskoeffizient, der sich aus Volumendurchfluss, Dichte und Druckdifferenz errechnen lässt.
Temperaturen
Damit der Druckminderer den Anforderungen ohne Beschädigungen und Sicherheitsrisiken standhalten kann, ist darauf zu achten, dass die zulässige Temperatur des durchfließenden Fluides nicht überschritten wird. Durch zu hohe Temperaturen kann es zu Beschädigungen des Materials, der Dichtungen und Membranen kommen.
Brennbar, toxisch, hochrein
Achten Sie auf die ausgewiesene Eignung, um auch hinsichtlich des durch zuleitenden Stoffes den richtigen Druckminderer zu wählen. Gerade bei leicht entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen und explosiven Gemischen ist Vorsicht geboten. Bei Druckminderern für Sauerstoffflaschen ist es beispielsweise zwingend erforderlich, dass diese auch dafür freigegeben sind.
Gesetzliche Vorschriften
Zu hoher Druck kann schnell gefährlich werden. Um Unfälle und Schäden zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Druckminderer mit den Druckgeräterichtlinien einhergehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der erworbene Druckminderer den Anforderungen an Sicherheit nach Euronorm genügt.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Druckminderer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG