Drucktransmitter mit Spannungsausgang PT400R-2104-U1-H1143Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Für mobile Hydraulikanwendungen, Vollverschweißte Metallmesszelle, Dichtungsfrei, Mit Dr...
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas Betriebsdruck max. = 1 MPa Betriebsdruck min. = -0.1MPa IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB100SG1SENAMA0Z, 0...100 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Lei...
Druckmessumformer PFT, PFT-SRB6X0SGDSEAALSSZ, 0...6 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/2 B, Standard Kanalbohrung, -40... +125degC, 4...20 mA, 2-Leiter, Winkelstecker nach DIN EN 1753...