Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Druckmessumformer

  Druckmessumformer bei Mercateo online kaufen (16.309 Angebote unter 24.559.492 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckmessumformer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Druckmessumformer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ifm Electronic Drucksensor elektronisch -1-1bar PQ7809 (9 Angebote) 
Ifm Electronic Drucksensor elektronisch -1-1bar PQ7809 Einschaltdruck -0,98 ... 1bar, Ausschaltdruck -0,99 ... 0,99bar, Max. Prüfdruck 20bar, Berstdruck 30bar, Mediumtemperatur 0 ... 60°C, Bemessun...
ifm electronic
PQ7809
ab € 86,20*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PN7096 (7 Angebote) 
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...2,5 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
ifm electronic
PN7096
ab € 226,14*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter ifm electronic PT5404 (5 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter 0...10 bar Prozessanschluss: G 1/4 Analogausgang: 4-20 mA Schutzart: IP67/IP69K M12-Steckverbindung
ifm electronic
PT5404
ab € 78,90*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter ifm electronic PU5404 (5 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter 0...10 bar Prozessanschluss: G 1/4 A Analogausgang: 0-10 V Schutzart: IP67/IP69K M12-Steckverbindung
ifm electronic
PU5404
ab € 79,05*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter WIKA A-10 - 12719251 (3 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter 0…4 bar Prozessanschluss: G 1/4 Analogausgang: 4-20 mA Schutzart: IP65 Winkelstecker: Form A
WIKA
12719251
ab € 94,05*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PG2409 (4 Angebote) 
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige -1...1 bar 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang DC PNP/NPN OUT2 = Analogausgang 4-20 mA (skalierbar) Prozessanschluss: G 1/2 Schutzart: IP67/IP69K M12-Ste...
ifm electronic
PG2409
ab € 304,90*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PI2793 (8 Angebote) 
Elektronischer Drucksensor mit Display -1...25 bar 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang 2-Leiter DC PNP/3-Leiter DC PNP/NPN Prozessanschluss: G 1/Aseptoflex Vario...
ifm electronic
PI2793
ab € 438,00*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PN2099 (7 Angebote) 
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige Messbereich: -1...1 bar 2 x Öffner/Schließer oder 1 x Öffner/Schließer programmierbar und 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar) DC PNP/NPN IO-Link Prozessans...
ifm electronic
PN2099
ab € 278,22*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PN3160 (4 Angebote) 
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...600 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
ifm electronic
PN3160
ab € 268,61*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PN3594 (5 Angebote) 
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige -1...10 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 A Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
ifm electronic
PN3594
ab € 265,65*
pro Stück
 
 Stück
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor für Flüssigkeiten, max. 250bar / 150 mA @ +60 °C, 200 mA @ +60 °C, 250 mA @ (9 Angebote) 
Druckanzeigen-Typ = Relativ Druckanzeige min. = 0bar Druckanzeige max. = 250bar Genauigkeit = <±0,5 % Ausgangstyp = 2x PNP/NPN-NO/NC Medium = Medium Prozessanschluss = G1/4 Anschluss = M12-Steckver...
ifm electronic
PN7071
ab € 226,58*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PN7094 (6 Angebote) 
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige -1...10 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
ifm electronic
PN7094
ab € 229,11*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PQ7834 (8 Angebote) 
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige -1...10 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Prozessanschluss: G 1/8 I Schutzart: IP65 4-stellige alphanumerische Anzeige M8-Steckverbindung
ifm electronic
PQ7834
ab € 87,68*
pro Stück
 
 Stück
Hydac HDA4445-B-250-000 Druckmessumformer (2 Angebote) 
Hydac HDA4445-B-250-000 Druckmessumformer Druckmessumformer HDA 4445-B-250-000 Achtung: Durch eine stark gestiegene Nachfrage zu diesem Artikel kann die zur Zeit angegebene von der tatsächlichen Li...
HYDAC
906838
ab € 207,32*
pro Stück
 
 Stück
Festo SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 Drucksensor (2 Angebote) 
Festo SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 Drucksensor Drucksensor SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserkl...
Festo
0000540199
ab € 131,46*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1088   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckmessumformer
^

Drucksensor - Druck messen in fast allen Lagen

Ein Drucksensor dient zur Druckmessung in unterschiedlichen Umgebungen. Dabei kann je nach Sensor der absolute oder relative Druck auf einen festen, flüssigen oder gasförmigen Stoff ermittelt werden. Auch finden Sie Sensoren, die Druckdifferenzen oder Druckschwankungen neben dem stationären Druck erfassen. Die verschiedenen Sensor-Modelle nutzen dabei unterschiedliche Messeffekte, um den Druck zu messen.

Auf den Druckbereich achten

Drucksensoren haben einen fest definierten Messbereich. Insbesondere auf Überlastungen reagieren einige Drucksensor-Technologien empfindlich. Sogar irreparable Schäden sind möglich. Bei Unterschreitungen des Messbereiches entstehen hingegen leicht Messfehler.

Drucksensortypen

Sie erhalten am Markt diverse Drucksensortypen mit verschiedenen Eigenschaften. Mit der passenden Wahl realisieren Sie ganz unterschiedliche Anwendungen. Für Druckmessungen, die Werte relativ zur Atmosphäre liefern sollen, nutzen Sie einen Relativdrucksensor. Der Absolutdrucksensor ermittelt Ihnen den absoluten Druckwert. Druckdifferenzen bestimmen Sie mit einem Differenzdrucksensor.

Messeffekte zur Druckmessung

Drucksensoren nutzen unterschiedliche Technologien zur Messung der Druckwerte. Gängig sind insbesondere piezoresistive Drucksensoren, piezoelektrische Drucksensoren, Drucksensoren mit Hallelement, kapazitive Drucksensoren und induktive Drucksensoren.

Ausgewählte Messeffekte im Überblick

Piezoresistiver Drucksensor

Dieser Drucksensor ist in der Herstellung kostengünstig. Die Empfindlichkeit ist vergleichsweise hoch. Als Nachteil gilt die Temperaturabhängigkeit des Bauteils. Durch eine differenz-bildende elektrische Schaltung kompensieren Sie optional den Effekt weitgehend.

Piezoelektrischer Drucksensor

Dieser Sensor verfügt über eine hohe Empfindlichkeit und ist gut kalibrierbar. Nahezu jeder Druckwert ist als Nullpunkt definierbar. Geeignet ist diese Technologie zudem für hohe Temperaturen und Druckschwankungen bei hoher Frequenz. Statische Messungen sind mit diesen Sensoren allerdings nicht möglich. Kapazitiver Drucksensor: Im Prinzip handelt es sich bei diesem Sensor um einen Kondensator, der die Kapazität mit der Druckbelastung ändert. Die Kapazitätsänderungen sind dabei sehr gering. Typische Anwendungen sind Differenzdrucksensoren zum Bestimmen des Druckunterschieds zwischen zwei Gasen oder Flüssigkeiten.

Tipps zur Wahl von Drucksensoren

  • Prüfen Sie, welche Messeffekte für Ihre Applikation geeignet sind. Beachten Sie dabei auch den passenden Drucksensortyp.
  • Achten Sie auf den Druckbereich. Der minimale sowie maximale Druckbereich des Sensors sollte zu Ihrer Anwendung und den auftretenden Drücken passen. Bedenken Sie auch, dass es Sensoren gibt, die durch eine Überschreitung des Druckbereiches zerstört werden können.
  • Stimmen Sie das Ausgangssignal und die Betriebsspannung des Sensors auf Ihre Elektronik ab.
  • Für besondere Beanspruchungen erhalten Sie Sensoren mit speziellen IP-Schutzklassen am Markt. Für Anwendungen mit gehobenen Anforderungen und harten Umweltbedingungen ist es ratsam, robuste Sensoren zu verwenden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Druckmessumformer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.