Druckmessumformer Low 0-100mbar rel,4-20mA 00535655Der Druckmessumformer ist speziell für sehr kleine Druckbereiche entwickelt worden. Durch das verschweißte Messsystem und den hochwertig verbauten...
Druckmessumformer Low 0-100mbar rel,4-20mA 00558996Der Druckmessumformer ist speziell für sehr kleine Druckbereiche entwickelt worden. Durch das verschweißte Messsystem und den hochwertig verbauten...
B + B Thermo-Technik DRMOD-I2C-PD0B1 Drucksensor 1 St. 0 kPa,0 mbar bis 10 kPa,100 mbar Drucksensormodul 0...100 mbar differenz I2C und 0...5V, piezoresistiv Universelles Drucksensormodul mit digit...
Druckmessumformer PFT, PFT-SRBX10SG1SSAAMSSZ, 0...0.1 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100degC, 4...20 mA, 2-Leiter, M12x1, 4-pol...
Druckmessumformer PFT, PFT-SRBX10SG1SSAVMSSZ, 0...0.1 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100degC, 0...10 V, 3-Leiter, M12x1, 4-pol,...
Drucksensor, Typ=MP3V5010DP, Auflösung=-999, Ausgangsspannung=2.94 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.06 mm, Genauigkeit=5 %, Höhe=7.62 mm, Länge=12.06 m...