Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 8x1, PN bei 23 °C max. 21 bar, schwarz, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei ...
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 17,6x13, PN bei 20 °C max. 28 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtun...
Der Einhell Gewebeschlauch ist ein robuster und flexibler Hochdruckschlauch mit 15 Meter Länge für Kompressoren mit 1/4 Zoll-Anschluss (innen). Der Hochdruckschlauch ist für maximal 15 bar Arbeitsd...
TRU COMPONENTS Druckluftschlauch PU6X4 Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 4 mm 10 bar 100 m PU6x4 Druckluftschlauch 100 m Technische Daten: Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 10 bar ·...
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8,2x6, PN bei 20 °C max. 40 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung ...