ICH Druckluftschlauch PE 06 X 04/52 Polyethylen Blau Innen-Durchmesser: 4 mm 13 bar 50 m PE-Polyethylenschlauch 50 m Bund Hohe Resistenz gegen Säuren PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerungsle...
Aircraft 2106910 Qualitäts-Druckluftschlauch aus Polyurethan PRO 8 x 12, 10 m, mit Kupplung und Tülle Schlauch Innendurchmesser: 8 mm|Schlauch Außendurchmesser: 12 mm|Schlauchlänge: 10 m - Schnellk...
Hochwertiger, besonders robuster, dickwandiger und flexibler Schlauch für mittelschwere Anwendungen in der Industrie, auf Baustellen und in Werkstätten. Geeignet für den Durchgang von Wasser und Lu...
ICH Druckluftschlauch PE 08 x 06/50 Polyethylen Transparent Innen-Durchmesser: 6 mm 8 bar 50 m PE-Polyethylenschlauch 50 m Bund Hohe Resistenz gegen Säuren PE-Schläuche finden Verwendung als Steuer...
Caravanvorzelt ONE BEAM AIR 325, Luftschlauch, Moskitonetz in Fronttür Luft-Technik mit nur einem Luftschlauch für schnellen Auf- und Abbau Front und Seiten mit Moskitonetz für Belüftung und Schutz...