Pressluftschlauch Airplus Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 22,4 mm Länge 20 m schwarz Nitril PARSCH Made in Germany · beständig gegen ölhaltige Druckluft · extrem leicht und flexibel, kleiner Rollendurchmesse...
Druckluft-Spiralschlauch aus Polyamid Anwendung Zum Anschließen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen. Ausführung • mit beidseitigen Spezial-Verschraubungsanschlüssen • geeignet für Wasser...
FORTIS Pressluftschlauch DIN 20018, EPDM schwarz, 19x6,0mm, 40m Pressluftschlauch, DIN 20018 • Strapazierfähig • Ozon- und witterungsbeständig • Zur Förderung von schmierstoffhaltiger Pressluft und...
Druckluftschlauch aus Polyethylen LD Eigenschaften: • Physiologisch unbedenklich • Geringe Permeationswerte für Wasser, Wasserdampf und Gase • Sterilisierbar Beständigkeit: • Beständig gegen eine V...
Pressluftschlauch Airplus Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 28,4 mm Länge 20 m schwarz Nitril PARSCH Made in Germany · beständig gegen ölhaltige Druckluft · extrem leicht und flexibel, kleiner Rollendurchmesse...
Keine Schmierung nötig Sehr einfach zu bedienende Rüttler Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (...