ESAB Frischlufteinheit EPR-X1 PAPR (Komplettsystem) mit elastischem Luftschlauch Die EPR-X1 PAPR-Frischlufteinheit von ESAB lässt sich mit fast allen aktuellen ESAB-Schweißhelmen kombinieren und bi...
Druckluftschlauch aus Polyethylen LD Eigenschaften: • Physiologisch unbedenklich • Geringe Permeationswerte für Wasser, Wasserdampf und Gase • Sterilisierbar Beständigkeit: • Beständig gegen eine V...
Aircraft 2105320 Druckluftschlauch Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage, auch bei tiefen Temperaturen extrem flexibel Abriebfest und hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, wie z. B. UV Lich...
Pressluftschlauch Ariaform®, DIN 20018 Eigenschaften: • UV-beständig • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft...
Druckluft-Spiralschlauch aus Polyamid Anwendung Zum Anschließen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen. Ausführung • mit beidseitigen Spezial-Verschraubungsanschlüssen • geeignet für Wasser...
Keine Schmierung nötig Sehr einfach zu bedienende Rüttler Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (...
FORTIS Pressluftschlauch DIN 20018, EPDM schwarz, 13x5,0mm, 40m Pressluftschlauch, DIN 20018 • Strapazierfähig • Ozon- und witterungsbeständig • Zur Förderung von schmierstoffhaltiger Pressluft und...
Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 6,35 mm Innen-⌀ Schlauch-Innendurchmesser: 6,35 mm Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken Berstdruck nach DIN: 55,1 bar/800 PSI Arbeits...