Einhell Druckluft-Schlauch 15 m 15 bar Einhell Kompressor-Zubehör Gewebeschlauch 15m;Innend. 6mm Länge: 15 m Der Einhell Gewebeschlauch ist ein robuster und flexibler Hochdruckschlauch mit 15 Meter...
Druckluft-Spiralschlauch aus Polyamid Anwendung Zum Anschließen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen. Ausführung • mit beidseitigen Spezial-Verschraubungsanschlüssen • geeignet für Wasser...
Keine Schmierung nötig Sehr einfach zu bedienende Rüttler Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (...
Verschlusskappen f.flex.Luftschlauch 20142143 (VE10)Verschlusskappen für flexiblen Luftschlauch Durchm. 75/62 mm zum Staubschutz während der Montage (10 Stück)
P 19 Soft Spezial Druckluftschlauch 19,0 mm innen, 26,5 mm außen, 3,75 mm Wandstärke geringer Biegeradius Temparaturbereich -20 bis +60 Grad Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck ca. 60 bar
Made in Germany · beständig gegen ölhaltige Druckluft · extrem leicht und flexibel, kleiner Rollendurchmesser · kompakt zu lagern, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, wartungsfrei und leicht...
Flach-Pressluftschlauch Syntex Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen • Sehr geringer Druckverlust • Minimale Längsdehnung • Bei normalem Einsatz pflege- und war...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20°C bis 60°C, Schlauch-ø 8x1,25 mm, PN bei 23°C max 10 bar, natur, Rolle à 25 mPolyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen...