Pressluftschlauch Ariaform® DIN 20018 Streckenartikel • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft und Betriebswasser • Seele: schwarz, glatt • Außendecke: schwarz, glatt, al...
AIRCRAFT Druckluft-Spiralschlauch PRO 8 mm Druckluft-Spiralschlauch PRO • Polyurethan (PU) • Hochflexibel und abriebfest • Anschlussgewinde 1/4" AG • Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach d...
P 25 Soft Spezialschlauch Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 1" - 25 mm innen, 33,5mm außen, 4,25 mm Wandstärke hochflexibel geringer Biegeradius Temparaturbereich -20 bis +60 Grad Betriebsdruck 1...
3M™ längenverstellbarer Luftschlauch Dehnbar. Länge: von 51,5 cm bis 116,5 cmBT-30 längenverstellbarer Luftschlauch Dehnbar. Länge: von 51,5 cm bis 116,5 cm Der selbst längenverstellbare Luftschlau...
Flach-Pressluftschlauch Syntex Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen • Sehr geringer Druckverlust • Minimale Längsdehnung • Bei normalem Einsatz pflege- und war...
Einhell Druckluft-Schlauch 10 m 15 bar Einhell Kompressor-Zubehör Gewebeschlauch 10m;Innend. 6mm Länge: 10 m Der Einhell Gewebeschlauch ist ein robuster und flexibler Hochdruckschlauch mit 10 Meter...
hochwertiger Druckluftschlauch für Druckluft und Wasser einsetzbar leichtes und knickfestes Material passendes Zubehör lange Lebensdauer öl- und benzinabweisend
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb mit eingebautem Fliehkraft...