Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 14 bar, Ø 9 mm. Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfrei. ...
AIRCRAFT Druckluft-Spiralschlauch PRO 5 mm Druckluft-Spiralschlauch PRO • Polyurethan (PU) • Hochflexibel und abriebfest • Anschlussgewinde 1/4" AG • Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach d...
GS 19 Druckluft-Wasser-Gummischlauch 19 mm (3/4") innen, 31 mm außen, schwarz nach DIN 20018 Temparaturbereich -20 bis +50 Grad Betriebsdruck 12 bar, Platzdruck ca. 60 bar Meterware
hochwertiger Druckluftschlauch für Druckluft und Wasser einsetzbar leichtes und knickfestes Material passendes Zubehör lange Lebensdauer öl- und benzinabweisend
Flach-Pressluftschlauch Syntex Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen • Sehr geringer Druckverlust • Minimale Längsdehnung • Bei normalem Einsatz pflege- und war...
in Gummiqualität mit Standard SK-Schnellkupplung passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · sehr flexibel · ölresistent · antistatisch · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzus...
Der wärme- und schallgedämmte flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluftführung eignet sich für innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat und die ...
Aircraft 2105450 FLEXAIR-Schlauch Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft