PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10,2x8, PN bei 20 °C max. 35 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung...
SCHNEIDER Druckluftschlauch DLS-SK 11 x 6 mm Länge 10 m Für normale Einsatzbedingungen bei Druckluft, Farbe blau. Betriebsdruck max. 15 bar bei 20°C. Schlauch mit Gewebeeinlage. Schnellkupplung mit...
Der hochflexible PU-Schlauch in Industrieausführung ist mit einem Knickschutz an den Anschlussseiten ausgestattet, um Bruchstellen zu vermeiden. Das 360 Grad Drehgelenk ermöglicht ein windungsfreie...
Hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge Verstärktes Außenmaterial mit Gewebeein...
Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage Schlauch: Unser 10 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Ansc...
BRÜDER MANNESMANN Druckluft-Gewebeschlauch, 15 m mit Anschluss, aus Kunststoff mit reißfester Gewebeeinlage, Innendurchmesser: 6 mm, für 15 bar Betriebsdruck (M 1549-15) Beschaffungsartikel: Das Pr...
Druckluftschlauch FLEXAIR • Extrem flexibler Druckluftschlauch auch bei niedrigen Temperaturen • Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft • Betriebsdruck max: 15 bar bei 20°C Lieferung:...
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 11,6x9, PN bei 20 °C max. 30 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung...