'SUPER'-PRESSLUFTSCHLAUCH 3/4' **L?NGE** *MIT KUPPLUNGEN* , 10 BAR, SCHWARZ Gr.20 M Material: PVC Farbe: schwarz,blauer Streifen Betriebsdruck: 40 bar, bei 20 °C Abmessung: 3/4"" • mit Pressluft-Kl...
GS 25 Industrie Druckluftschlauch Druckluft-Wasser Gummischlauch 25 mm (1") innen, 39 mm außen, schwarz nach DIN 20018 Temparaturbereich -20 bis +50 Grad Betriebsdruck 12 bar, Platzdruck ca. 60 bar...
Pressluftschlauch Ariaform®, DIN 20018 Eigenschaften: • UV-beständig • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft...
Abschnitt vom 25m Schlauch, Druckluftschläuche 4,0 x 1,0 Typ Kuhnke 50.203. Außendurchmesser: 4,0 mm, Wandstärke: 1,0 mm, Material: Weich-PE, Farbe: schwarz, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 16,5/...
Aerotec Druckluft-Schlauch 380 mm 20 bar Aerotec Druckluftschlauch 20 Meter x 6 mm Ölresistent und silikonfrei Merkmale: · Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und W...
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 14 bar, Ø 10,5 mm. Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfre...
Der wärme- und schallgedämmte flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluftführung eignet sich für innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat und die ...