Anschlussadapter gerade f.Luftschlauch flach 20180840Anschlussadapter gerade, zum Anschluss eines flexiblen Luftschlauches flach 52 x 132 mm an Luftverteiler/- Sammler oder Wand-/Bodenauslass mit D...
Pressluftschlauch Ariaform®, DIN 20018 Eigenschaften: • UV-beständig • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft...
Druckluftschläuche 4,0 x 0,65 Typ Kuhnke 50.204. Außendurchmesser: 4,0 mm, Wandstärke: 0,65 mm, Material: Polyamid, Farbe: transparent, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 26/21/18 bar, Prüf-/Berstdr...
Der wärmegedämmte Luftschlauch eignet sich für die Außen- und Fortluftführung. Die Außen- und Innenhülle bestehen aus Aluminium und Polyesterlaminat. Die Innenhülle ist mit einer Drahtspirale verst...
Kurzbeschreibung Superflexibel, UV-, tritt- und abriebfest, knickfest, druckbeständig Vorteile • Blaue Decklage für hohe Widerstandsfähigkeit, UV-beständig, benzin- und ölabweisend, tritt- und abr...