Der 3M™ EPDM-Luftschlauch für hohe Beanspruchung SC-BT-44 ist ein EPDM-Kautschuk-Schlauch mit fester Länge. Er verbindet das 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600 mit den Atemschutzvollmasken FM3 und...
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 11 bar, Ø 16 mm. Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfrei....
Der wärme- und schallgedämmte flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluftführung eignet sich für innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat und die ...
Scheppach Druckluft-Schlauch 15 m 20 bar Gewebe-Druckluftschlauch Ausstattung: Schlauchdurchmesser Innen 8 mm · Mit Schnellkupplung und Nippel · Arbeitsdruck max. 20 bar / 290 psi. Technische Daten...