Ohne Schnellkupplung und Stecknippel Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige DruckluftWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Innendurc...
Lieferumfang: Meterware Hinweise: Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. ...
Lieferumfang: mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stahlstecknippel drehbarer Anschluss ergonomische Anschlusskupplung max. Betriebsdruck: 12 bar Temperatur: -15° bis +65°
Pressluft- und Wasserschlauch NR/SBR, schwarz, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 13x6, PN max. 20 bar, Rolle à 50 mRobuste, jedoch geschmeidige Schlauchausführung für höhere Druckbeans...
Airbrush Luftschlauch 1/8 Zoll Der perfekte Luftschlauch zum Betrieb von Airbrush-Spritzpistolen. Ausstattung: 1.5 m Länge · 1/8 Zoll Anschluss. Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lufts...
Ohne Schnellkupplung und Stecknippel Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige DruckluftWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Innendurc...
PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerungsleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate-, und Behälterbau, als Förderleitungen im Lebensmittelbereich. Schlagfestigkei...
Lieferumfang: mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stahlstecknippel drehbarer Anschluss ergonomische Anschlusskupplung max. Betriebsdruck: 12 bar Temperatur: -15° bis +65°
Eigenschaften: flexibel, dünnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt Werkstoffe: PVC-Innenseele mit PVC-beschichteter Polyestergarnumflechtung Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Rollenlän...
Pressluft- und Wasserschlauch NR/SBR, schwarz, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 23x13, PN max. 20 bar, Rolle à 50 mRobuste, jedoch geschmeidige Schlauchausführung für höhere Druckbean...