Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Druckluftklammergerät

  Druckluftklammergerät bei Mercateo online kaufen (86 Angebote unter 21.430.464 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckluftklammergerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
DRUCKLUFTTACKER J 316 A (4 Angebote) 
DRUCKLUFTTACKER J 316 A Der Drucklufttacker mit Leichtmetallgehäuse zum professionellen Polstern und Dekorieren. Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Schalldämpfung...
Novus
032-0033
ab € 97,57*
pro Stück
DRUCKLUFTTACKER J 328 EC (4 Angebote) 
DRUCKLUFTTACKER J 328 EC Der professionelle Drucklufttacker mit Leichtmetallgehäuse eignet sich besonders gut für Vertäfelungsarbeiten. Mit langer Nase für präzises Arbeiten, Schalldämpfung, Freisc...
Novus
032-0034
ab € 104,78*
pro Stück
TACWISE Druckluft-Tacker Typ 140 (65900060) (2 Angebote) 
TACWISE Druckluft-Tacker Typ 140 arbeitet mit Druckluft 60-100 PSI, mit Gummigriff, schnelles Nachladesystem, Einzelschussauslöser, Sicherheits- griff, Lautstärke: max.83 dBA, Kapazität Klammernmag...
TACWISE
A14014V
ab € 65,13*
pro Stück
TACWISE Druckluft-Tacker Typ 53 (65900061) (2 Angebote) 
TACWISE Druckluft-Tacker Typ 53 geringes Gewicht: 0,9 kg, ideal für Polsterarbeiten, mit Gummigriff, Einzelschussauslöser, schnelles Nachladesystem, Kapazität Klammernmagazin: 150 Stk., Lautstärke:...
TACWISE
A5314V
ab € 48,65*
pro Stück
KMR Kombinagler KB7T65B (3418) Klammern 32 - 65 mm, Nägel 32 - 65 mm (1 Angebot) 
KMR Kombinagler KB7T65B (3418) Klammern 32 - 65 mm, Nägel 32 - 65 mm Robustes Kombigerät für die Baustelle, verarbeitet Klammern und T-Nägel, verstellbare Schlagtiefenbegrenzung. Für Holzbau, Zimme...
REICH
KB7T65B
ab € 982,03*
pro Stück
REVOTOOL Klammernagler K5562C Klammernlänge 19 - 50 mm (1 Angebot) 
REVOTOOL Klammernagler K5562C Klammernlänge 19 - 50 mm Geringes Gewicht durch hochfestes Magnesium-Gehäuse, schlagleistungsstark, werkzeugloser Schnellverschluss, verstellbare Schlagtiefenbegrenzun...
REVOTOOL
K5562C
ab € 430,81*
pro Stück
Klammergerät KLG 114-65 (1 Angebot) 
Klammergerät KLG 114-65< /br>< /br> Gemeinsame Merkmale Flexibles Arbeiten durch umstellbaren Abzug zwischen Einzel- und Kontaktauslösung Einfaches und präzises Einstellen der Eintreibtiefe durch w...
k.A.
ab € 333,02*
pro Stück
Klammergerät KLG 80-16 (2 Angebote) 
Klammergerät KLG 80-16< /br>< /br> Gemeinsame Merkmale Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank langer Nase Schutz vor Verletzungen durch unbeabsichtigtes Auslösen dank zweistufigem Abzug F...
k.A.
ab € 121,32*
pro Stück
Klammergerät KLG 90-40 SYS (1 Angebot) 
Klammergerät KLG 90-40 SYS< /br>< /br> Gemeinsame Merkmale Schnelles, sicheres Arbeiten dank Kontaktauslösung Einfaches und präzises Einstellen der Eintreibtiefe durch werkzeuglose Tiefenregulierun...
k.A.
ab € 220,77*
pro Stück
METABO Klammergerät KG90 40 (1 Angebot) 
METABO Klammergerät KG 90/40Mit KontaktsicherungFür den Innenausbau, insbesondere zum Befestigen von Wand- und DeckenverkleidungenLieferumfang: BlaskofferHeftklammern, Typ 90, 13 - 40 mmVergleichba...
Metabo
090 105 4703
ab € 382,57*
pro Stück
Metabo Combi 32 Pneumatisch (1 Angebot) 
Zum Verarbeiten von Klammern Zum Verarbeiten von Nägeln Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten Einfache Bedienung, geringes Gewicht Passend für alle gä...
Metabo
0901054711
ab € 258,88*
pro Stück
Kombinagler 2 in1 Druckluft DNBT 35 mm (3 Angebote) 
Produktbeschreibung: ein Gerät zum Klammern und für Stauchkopfnägel Befestigungssortiment 15-40mm nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzel-Auslöser ausgestattet verstellbarer Abluft Auslas...
DeWalt
DPSB2IN1
ab € 123,28*
pro Stück
Ferm
ATM1042
ab € 31,98*
pro Stück
Druckluft-Tacker 7.58 bar Holzmann Maschinen TN90 (1 Angebot) 
Druckluftnagler TN90 Ausstattung: Seitlich beladbares Trommelmagazin mit max. 300 Nägel · Hochwertiger Druckluftnagler mit superleichtem Aludruckgussgehäuse · Schnelles und müheloses befestigen von...
Holzmann Maschinen
H050400005
ab € 248,02*
pro Stück
Druckluft-Tacker 7.58 bar Holzmann Maschinen T90 (1 Angebot) 
Druckluftnagler T90 Ausstattung: Hochwertiger Druckluftnagler mit superleichtem Aludruckgussgehäuse · Schnelles und müheloses befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw. · Streifennägel v...
Holzmann Maschinen
H050400002
ab € 163,88*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckluftklammergerät
^

Druckluftklammergeräte - Profis im Einsatz

Druckluftwerkzeuge finden in nahezu jedem Bereich ihre Verwendung. Durch die enorme Kraft, die bei Druckluftgeräten entsteht, sind sie für den professionellen Einsatz bestens geeignet. Auch im Bereich der Tacker und Nagler sind die druckluftbetriebenen, handgeführten Maschinen unverzichtbar und ermöglichen einen reibungslosen Arbeitsablauf - auch bei umfangreichen Arbeiten an robusten und dicken Materialien.

Viel Kraft, wenig Mühe

Druckluftklammergeräte bestechen durch die große Kraft, die der Bolzen beim Einschießen der Klammern entwickelt. Durch den Druckluftbetrieb werden, abhängig vom Gerät, zwischen 4 und 8 bar aufgewandt, um die Klammern und Nägel in das Material zu treiben. Hierbei betätigen Sie lediglich den Auslöser. Rückschläge werden durch die Bolzenbewegung vermieden, so dass ein schonendes und angenehmes Arbeiten ermöglicht wird. Durch die hohe Kraft, die aufgebracht wird, ist es mit Druckluftklammerern möglich, auch härtere Materialien zu bearbeiten und ein tiefes Einschlagen der Klammer zu erzeugen. Im handwerklichen Bereich kommen diese Geräte daher in Polstereien, beim Anbringen von Verkleidungen, Verbinden von Holzelementen und selbst im Fahrzeugbau zum Einsatz. Besonders empfehlenswert ist eine manuelle Druckregulierung, die die Stärke des Einschlagvorgangs bestimmbar macht.

Luft als Antrieb

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Druckluftklammerers nicht nur den Arbeitsdruck, sondern auch den Luftverbrauch pro Klammerung. Dies ist besonders wichtig, da das Herstellen von Druckluft mit Kosten verbunden ist. Das Druckluftklammergerät muss mit einem Kompressor verbunden sein, um seine Arbeit aufnehmen zu können und dieser erzeugt unter Verwendung von Energie die nötige Druckluft. Ein ausreichend dimensionierter Kompressor und ein ausgewogenes Aufwand-Nutzen-Verhältnis sollten unbedingt gegeben sein. Ein Wert von 1,5 Litern Druckluft pro Klammerung ist akzeptabel.

Klammern und Nägel

Da die Werkzeuge recht kostspielig in der Anschaffung sind, ist es sinnvoll, bereits von vornherein zu prüfen, ob ein Kombigerät aus Tacker und Nagler benötigt wird. Zudem sind mögliche Klammer- und Nagellängen ein wichtiges Kaufkriterium. Sie bestimmen die Einschlagtiefe. Wichtig und gleichermaßen sinnvoll ist es darauf zu achten, dass sich Magazine leicht entnehmen lassen und auch verklemmte Klammern ohne große Umstände gelöst werden können. Dies verhindert Arbeitsverzögerungen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Damit die Arbeitssicherheit nicht auf der Strecke bleibt, sollte Ihr Gerät auf jeden Fall über eine Sicherheitssperre verfügen, um ein ungewolltes Lösen von Abschüssen zu vermeiden und so das Unfallrisiko zu minimieren.

Gewicht

Um ein ermüdungsfreies Arbeiten zu ermöglichen, ist es wichtig, auf das Gewicht und eine ergonomische Formung des Druckluftklammergerätes zu achten. Gerade bei Arbeiten, die weit oben oder über Kopf durchgeführt werden, spielt das Gerätegewicht eine übergeordnete Rolle. Ein geringes Gewicht lässt nicht nur die Ausdauer Ihrer Mitarbeiter wachsen, es sorgt auch für ein saubereres Einschlagergebnis, da der Klammerer besser positioniert werden kann. Durch ergonomische Griffformen liegt der Druckluftklammerer perfekt in der Hand. Um eine gute und gezielte Positionierung vornehmen zu können und auch schmale Bereiche zu erreichen, sollte das Gerät im Klammerkopfbereich auf keinen Fall sperrig ausfallen. Ein freies Sichtfeld und ein schmaler Ausschuss ermöglichen es Ihnen, auch verwinkelte Bereiche gut und zielgerichtet zu bearbeiten.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Druckluftklammergerät, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.