niedrige Drehzahl und hohe Kraft für große Bohrer · klassische Pistolenform für ergonomisches und komfortables Arbeiten · Komposit-Gehäuse · flache Gehäuserückseite für bessere Druckausübung beim B...
Druckluft-Bohrmaschine mit 13 mm Bohrfutterkapazität, freie Drehzahl 900 1/min. Für allgemeine Wartungs- und Hochleistungsarbeiten. Hochleistungsfutter. Weicher "Skinsulate"-Überzug. Präzisionssteu...
90 Grad abgewinkelter Bohrkopf für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Komposit-Gehäuse · niedriges Gewicht und hoher Arbeitskomfort · kontrolliertes Arbeiten dank Sicherheitsauslöser · fe...
Bohrmaschine CP1117P26 - Handliche, ergonomische Pistolen-Bohrmaschinen - Abluftführung durch den Handgriff - Jacobs-Zahnkranzbohrfutter in Industriequalität - Besonders empfindliches Drosselventil...
Mini Druckluft-Bohrer /Schrauber mit 6,5 mm Zahnkranz-Bohrfutter, umschaltbar Nur 0,8 kg und 193 mm Der schlagkräftige 5-Lamellen-Motor liefert gleichmäßigen, starken Leistungsaufbau. Beidseitig ei...
Schnellspann-Bohrfutter Abluftführung durch Handgriff nach unten Einhandbedienung mit ergonomischem Griff Leichter und kompakter als konventionelle oder kabelgebundene Bohrmaschinen Abmessungen / L...
Bohrmaschine (Druckluft) • Bohrmaschine 2800 rpm 6 mm. Diese Bohrmaschine von RED ROOSTER ist ideal für die industrielle und gewerbliche Anwendung zur Metall-, Holz- oder Kunststoffverarbeitung. Me...
Bohrmaschine (Druckluft) • Bohrmaschine 4000 rpm 6 mm. Diese Bohrmaschine von RED ROOSTER ist ideal für die industrielle und gewerbliche Anwendung zur Metall-, Holz- oder Kunststoffverarbeitung. Me...
Bohrmaschine (Druckluft) • Bohrmaschine 6 mm 5000 Rpm. Diese Bohrmaschine von RED ROOSTER ist ideal für die industrielle und gewerbliche Anwendung zur Metall-, Holz- oder Kunststoffverarbeitung. Me...