Das richtige Druckerkabel
Ein Druckerkabel ist für die optimale Datenübertragung vom Computer zum Drucker
verantwortlich. Dabei stehen Ihnen verschiedene Anschlussmöglichkeiten zur Auswahl.
Serielles Kabel
Die serielle Übertragung sendet die Datenbits nacheinander und der Reihe nach.
Die Buchsen gibt es sowohl in 9- als auch in 25-poliger Ausführung. Die serielle Schnittstelle (COM) wird meist für eine Maus oder ein
externes Modem verwendet, in manchen Fällen jedoch auch für Drucker.
Paralleles Kabel
Im Gegensatz zum seriellen Kabel sendet das Parallelkabel immer acht Bits gleichzeitig.
Diese müssen also nicht zerlegt werden. Zwar ist diese Variante wesentlich schneller als der serielle Port, ist jedoch v.a. bei längeren Kabeln sehr störanfällig.
USB-Kabel
USB ist die Abkürzung für Universal Serial Bus und ist somit eine Art serieller Anschluss.
Die Daten werden Bit für Bit hintereinander gesendet, jedoch um einiges schneller als bei einem parallelen oder gar einem seriellen Kabel.
Sonstige Druckerkabel
Mit Hilfe eines Parallel-USB-Kabels können Sie parallele Drucker an eine USB-Buchse anschließen.
Diese Alternative ist ideal für den Betrieb von Druckern ohne USB-Anschluss mit Ihrem Notebook oder einem aktuellen Rechner.
Das Kabel ist oftmals auch für Scanner oder andere parallele Geräte geeignet.
Unser Tipp für Sie
Um Kabelsalat zu vermeiden, sollten Sie auch an Kabelführungen bzw.
-durchführungen denken.
Haben Sie schon einen Aufstellort für Ihren neuen Drucker gefunden? Nicht direkt im Sonnenlicht und nicht an der Heizung!
Eventuell benötigen Sie noch einen speziellen Druckerwagen oder Druckertisch zur optimalen
Aufstellung des Gerätes.