Mit seiner eleganten, rechteckigen Form, die sich am Design und der Persönlichkeit der Moleskine Notizbücher inspiriert, vereint dieser Druckbleistift Zweckmässigkeit mit beispiellosem Schreibkomfo...
Cross CLASSIC CENTURY DBS 0,7 mm. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Drehmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Material des Schaftes: Glanzchrom. Radierer vorha...
Pica Big Dry Set - 2 Stück Zimmermannsbleistift automatisch mit Minenschärfer Der Pica Big Dry Minen Bleistift ist Nachfüllbar und haftet auf fast allen Oberflächen ob trocken oder nass, glatt oder...
Druckbleistift Grip Matic 1377. Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrch...
Bleistift Castell 9000 6B. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkenn...
Die Bleistifte und Druckbleistifte von Staedtler und BIC sind sowohl zum Zeichnen als auch zum einfachen Schreiben im Alltag oder im Büro geeignet. Bestens gerüstet: Bestellen Sie zu Ihren Stiften ...
Radierer Dust-free weiß, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Papier. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Optimale Radierergebniss für jeden Bedarf. DUST-FREE ...
Druckbleistift Apollo 0,5 flieder, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenk...
Nitecore Titan Druckbleistift NTP48 NC-NTP48-B in schwarz Schmidt Feinmine 0,5mm Der Nitecore NTP48 ist ein exklusiver Druckbleistift mit einem Gehäuse aus Titan. Das Gehäuse ist aufwendig aus TC4 ...
Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über ...