Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Drehzahlsensor

  Drehzahlsensor  (63 Angebote unter 27.690.957 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehzahlsensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drehzahlsensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Infineon
TLE4922XANFHALA1
ab € 0,977*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Ersatzteil Drehzahlsensor 1607001007 (3 Angebote) 
Bosch Ersatzteil Drehzahlsensor 1607001007
Bosch
1607001007
ab € 4,85*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehzahlsensor Kugelkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501KK-4 ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 4 mm (14 Angebote) 
Anwendung: Aus- bzw. Einbau des Motordrehzahlgebers an VW: 1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat 1,4 l Einspritzmotoren (Dir...
Hazet
8501KK-4
ab € 9,69*
pro Stück
 
 Stück
Drehzahlsensor 10-30V DC, S, PNP MX5050 (7 Angebote) 
Drehzahlsensor 10-30V DC, S, PNP MX5050Drehzahlsensor Ø 15 / L = 60 mm Schaltabstand 1,7 mm Schließer DC PNP 0,5 m PUR-Kabel M12 Steckverbindung IP 65 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -32....
ifm electronic
MX5050
ab € 52,25*
pro Stück
 
 Stück
Drehzahlsensor Nr. 461148 (2 Angebote) 
Drehzahlsensor
FLEX
461148
ab € 4,07*
pro Stück
 
 Stück
ZF Drehzahlsensor GS100502 5 - 24 V/DC Kabel, offenes Ende (4 Angebote) 
Drehzahlsensor auf Hall-Effekt Basis im Aluminiumgehäuse. Erfasst Bewegungngen metallischer Zahnräder. Auch für extrem langsame Bewegungen einsetzbar. Immunität gegen Rundlauffehler. Einsetzbar bei...
ZF Friedrichshafen
GS100502
ab € 31,39*
pro Stück
 
 Stück
KYOCERA/AVX Drehzahlsensor 9406400002 9406400002 Schraubanschluss (3 Angebote) 
KYOCERA/AVX Drehzahlsensor 9406400002 9406400002 Schraubanschluss Induktiver Drehzahlsensor Qualitätsprodukt – entwickelt und produziert nach den strengen Vorgaben der Automobilindustrie. Vielseiti...
KYOCERA AVX
9406400002
ab € 119,21*
pro Stück
 
 Stück
IFM MXD31,7 ANOG/1,20/H Drehzahlsensor im Kunststoffgehause MX5015 (8 Angebote) 
Drehzahlsensor, ? 15 / L = 49,5 mm, Schaltabstand 1,7 mm, DC NPN, 2 m PUR-Kabel, IP 65, IP 68, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -32...140 ?C, Schaltfrequenz 1...15000 Hz
ifm electronic
MX5015
ab € 59,54*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH 0 261 210 115 Drehzahlsensor Fiat, Lancia ua. Bj.89-99 (1 Angebot) 
BOSCH Drehzahlsensor Fiat, Lancia ua. Bj.89-99 BOH 261210115
Bosch
0 261 210 115 3165142568911
ab € 37,29*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Ersatzteil Drehzahlsensor 2610026787 (2 Angebote) 
Bosch Ersatzteil Drehzahlsensor 2610026787
Bosch
2610026787
ab € 4,95*
pro Stück
 
 Stück
HONEYWELL LCZ260 DIGIT. DREHZAHLSENSOR HALL-EFFEKT 26VDC (1 Angebot) 
Produktpalette: LCZ Series Versorgungsspannung, max.: 26 VDC Induktivität: - Spulenwiderstand, min.: - Spulenwiderstand, max.: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Typ, Geschwindigkeitssensor: - Ober...
Honeywell
LCZ260
ab € 151,98*
pro Stück
 
 Stück
ZF Drehzahlsensor GS101201 GS101201 Stecker Delphi (3 Angebote) 
ZF Drehzahlsensor GS101201 GS101201 Stecker Delphi Zahnrad-/Drehzahlsensor Drehzahlsensor im Kunststoffgehäuse für Temperaturen bis 140 °C. Gekapseltes Gehäuse gemäß IEC60529 IP67. Resistent gegen ...
ZF Friedrichshafen
GS101201
ab € 28,22*
pro Stück
 
 Stück
Drehzahlsensor DC NPN 2-kanalig (5 Angebote) 
Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 61 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC NPN; AMP-Junior Timer Steckverbindung; IP 67; IP 69K; (Stecker: IP 54); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -32...140 °C; Schaltfrequenz 1...150...
ifm electronic
MX5004
ab € 55,72*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH 0 281 002 145 Drehzahlsensor Rover 800 Bj.90-99 (1 Angebot) 
BOSCH Drehzahlsensor Rover 800 Bj.90-99 BOH 281002145
Bosch
0 281 002 145 3165142550411
ab € 17,80*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON TLE4929CXHAM18NHAMA1 UNIVERS. DREHZAHLSENSOR, -40 BIS 185°C (2 Angebote) 
Bauform - Sensor: SSO Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 16 V Betriebstemperatur, max.: 185 °C Hall-Effekt-Typ: Drehzahlsensor Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Qualifizierungsstandard der Automo...
Infineon
TLE4929CXHAM18NHAMA1
ab € 2,66*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehzahlsensor
^

Mit dem Drehzahlsensor Umdrehungen messen

Mit einem Drehzahlsensor messen Sie die Drehzahl einer Welle oder eines anderen Rotationskörpers. Eine typische Applikation im Heavy-Duty-Bereich ist die Drehzahlmessung von Motoren, Getrieben oder Rädern. Anwendungen wie das ABS oder die Motorsteuerung nutzen die Informationen dieser Sensoren zur Realisierung der gewünschten Funktion. Für den Automobilbereich werden am Markt meist Drehzahlsensoren als individuelles Ersatzteil für ein Fahrzeug oder eine Gruppe an Fahrzeugen angeboten.

So funktionieren Drehzahlmesser

Die Ermittlung der Drehzahl erfolgt bei diesen Sensoren unterschiedlich. Gängig sind Modelle, die den Hall-Effekt nutzen, um die Rotationszahl zu ermitteln. Auch sind Modelle möglich, die über ein optisches Verfahren, zum Beispiel mittels Inkrementalgeber, die Frequenz ermitteln. Je nach Modell können auch spezielle Lösungen zum Beispiel mit Stillstandssignal realisiert werden. Die Genauigkeit der Sensoren hängt vom jeweiligen Modell ab. Gleiches gilt für das Ausgangssignal und Montagevorrichtungen.

Sensoren in der Automobiltechnik auf Funktion und Fahrzeug zugeschnitten

In der Automobiltechnik werden Drehzahlmesser heute rege genutzt. Diese kommen als Geber für Drehzahlanzeigen und Tachometer im Cockpit zum Einsatz. Zudem sind die Bauteile zentrale Elemente in modernen Motorsteuerungssystemen und in der Sicherheitstechnik (Antiblockiersysteme). Die Sensoren sind dabei in der Regel hoch spezialisiert und in Hinsicht auf die Funktion, die Montage, dem Gehäusedesign und auf die zur Verfügung stehenden Schnittstellen angepasst.

Tipps zur Wahl von Drehzahlmessern

  • Achten Sie auf passende Parameter für Genauigkeit und Signalausgang.
  • Bei Drehzahlsensoren in der Fahrzeugtechnik sollten Sie auf den Einsatz passender Module achten. Die Sensoren sind für fest definierte Einsatzbereiche und Fahrzeugtypen entworfen. Es ist ratsam, die angebotenen und individuell passenden Sensoren als Ersatzteil zu wählen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.