Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Erkennung des Motorstillstandes durch Messung der Remanenzspannung. Der dreiphasige Motor muss an einer Netzfrequenz bis max. 60 Hz betrieben werden. Da...
Versorgungsspannung = 24V dc Anzahl der Kanäle = 2 Sicherheitskontakte = 3 Funktion = Drehzahl-/Stillstandsüberwachung Bereich = Safemaster Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 3 PL ISO 13849-1 = e S...
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Spannungsart zur Betätigung DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung der Eingänge zweikanalig, Mit Rückführkreis, Anzahl der Ausgänge, sich...
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Erkennung des Motorstillstandes durch Messung der Remanenzspannung. Der dreiphasige Motor muss an einer Netzfrequenz größer 60 Hz betrieben werden. Das ...
Zweikanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3, Kat. 4, PL e, 2 sichere Relaisausgänge, geeignet für den Anschluss von HTL, TTL oder Sin/Cos-Encodern sowie Näherungsschaltern, steckbare S...
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Erkennung des Motorstillstandes durch Messung der Remanenzspannung. Der dreiphasige Motor muss an einer Netzfrequenz bis max. 60 Hz betrieben werden. Da...
Zweikanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3, Kat. 4, PL e, 2 sichere Relaisausgänge, geeignet für den Anschluss von HTL, TTL oder Sin/Cos-Encodern sowie Näherungsschaltern, steckbare P...
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Erkennung des Motorstillstandes durch Messung der Remanenzspannung. Der dreiphasige Motor muss an einer Netzfrequenz bis max. 60 Hz betrieben werden. Da...