Drehstromzähler DS 10 (60)A Mechanischer Drehstromzähler Für 3- und 4-Leiternetze Mechanisches Rollenzählwerk Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036 Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 4...
Elektr.Hutschienenzähler 5//1A S0, MID EcoCount SL#33420205Der Zähler EcoCount SL 5//1A ist ein vollelektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen bzw. Einph...
Stromzähler 3 x 230/400V 23030627Elektronischer Haushaltszähler mME eHZ PICUS, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler mit Zulassung für Wechselst...
Drehstromzähler DS 10(40)A Mechanischer Drehstromzähler Für 3- und 4-Leiternetze Mechanisches Rollenzählwerk Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036 Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43...
DS-Hutschienenzähler 1-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220416Der EcoCount Compact ist ein Zähler zur Messung von dreiphasiger Wirkenergie. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Montage...
Drehstromzähler 0.1-5(100)A, MID 63421315Elektronischer Drehstromzähler, auch als Wechselstromzähler über Phase L3 zugelassen. Der EasyM100 ist ein Kompakter 3-Phasen-, 4-Leiter-Wirkleistungszähler...
Drehstromzähler 10(60)A 10022156Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht mit Rücklaufsperre und Eichschein, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leite...
Drehstromzähler 2-Tarif geeicht,10(60)A 11020215Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht. Doppeltarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechani...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht. Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übere...
Drehstromzähler mME LEPUS, MID 63621223MME LEPUS 5(100)A, Bezug und Lieferung, mit SML Schnittstelle, 2-Tarif, MID. Der Drehstromzähler LEPUS ermöglicht eine direkte Messung in dreiphasigen Vierlei...
DMTZ-XC 1(6)A Bezug und Lieferung Lastprofil MID. DMTZ-XC 2-Quadrantenzähler mit Lasprofil in Wandlerausführung 1(6)A.Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, für 4-Leiternetze, Spannungen 3...
Stromzähler 23030726Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, Lieferung mit Rücklaufsperre, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur ...
Drehstromzähler 3x230/400V 5(100)A ITZD-2Q MIDDirektmessender digitaler Drehstromzähler ITZD zur Messung von Wirkenergie. Der ITZD verfügt über einen S0-Impulsausgang als OptoMOSFET. Der ITZD ist M...
Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4Q485MID59320245Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Zähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz für Lieferung und Bezug und Wirk- und Blindenergie mit M-BUS (RS...