Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Drehstromzähler

  Drehstromzähler bei Mercateo online kaufen (901 Angebote unter 24.781.790 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehstromzähler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drehstromzähler"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Ausführung x
Bestellen
Hutschienenzähler DHZ S0 1 #57320405 (9 Angebote) 
Hutschienenzähler DHZ S0 1 #57320405Bei diesem Zähler handelt es sich um einen digitalen Zweitarifzähler zur Messung von positiver und negativer Wirkenergie in 2-, 3- und 4-Leiternetzen. Die Tarifu...
NZR
57320405
Drehstromzähler
ab € 164,30*
pro Stück
 
 Stück
ELTAKO DSZ15D-3x80A MID Drehstromzähler MID gee (11 Angebote) 
Elektronische Drehstromzähler Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad, Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 in Installationsschränken mit Schutzart IP51...
Eltako
28380015
Drehstromzähler
ab € 77,81*
pro Stück
 
 Stück
Wechselstromzähler EVA12-32A (12 Angebote) 
Wechselstromzähler EVA12-32AEnergieverbrauchsanzeige mit Display - smart metering für Tragschiene. Stand-by-Verlust nur 0.5 Watt. Die Energieverbrauchsanzeige misst die Wirkenergie wie ein Wechsels...
Eltako
28032411
Wechselstromzähler
ab € 28,56*
pro Stück
 
 Stück
ELTAKO DSZ15DE-3x80A Drehstromzähler (11 Angebote) 
Elektronische Drehstromzähler Maximalstrom 3x80A, Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 in Installationsschränken mit Schutzart IP51, Genauigkeitsklasse 1 (1%), mit S0-Sch...
Eltako
28380615
Drehstromzähler
ab € 52,34*
pro Stück
 
 Stück
Drehstromzähler DS 10/60 0-St. Eich. 10022155 (9 Angebote) 
Drehstromzähler DS 10/60 0-St. Eich. 10022155Mechanischer Drehstromzähler, für 3- und 4-Leiternetze, mit mechanischem Rollenzählwerk, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, neuwertig regeneriert, ...
NZR
10022155
Drehstromzähler
ab € 90,14*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe 61746 Drehstromzähler mechanisch 32 A MID-konform: Ja (4 Angebote) 
MIXO Stromzähler 400 V 32 A Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff Integrierter Stromzähler MID geeicht und verplombt 2×1,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F IP 44 geeignet für den schw...
as - Schwabe
61746
Drehstromzähler
ab € 201,1923*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP ATM90E32AS-AU-Y STROMZÄHLER-IC, -40 BIS 85°C (2 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Funktion: Mehrphasen-Stromzähler-IC IC-Bauform: TQFP Anzahl der Pins: 48 Pin(s) Qualif...
Microchip Technology
ATM90E32AS-AU-Y
k.A.
ab € 1,60*
pro Stück
 
 Stück
2CMA100151R1000-Wechselstromzähler, M-Bus „Stahl“, 1 Phase, Direktanschluss 65A (9 Angebote) 
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
ABB
2CMA100151R1000
Wechselstromzähler
ab € 98,59*
pro Stück
 
 Stück
Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4QM-B.LP1(6)AMID (5 Angebote) 
Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4QM-B.LP1(6)AMIDBei diesem Zähler handelt es sich um einen digitalen Zähler für zwei Energierichtungen (4 Quadranten Messung). Die Einsatzgebiete sind vo...
NZR
59320406
Drehstromzähler
ab € 239,27*
pro Stück
 
 Stück
DS-Hutschienenzähler 5(85)A S0 MID EcoCount S #33320218 (9 Angebote) 
DS-Hutschienenzähler 5(85)A S0 MID EcoCount S #33320218EcoCount S ist ein elektronischer Dreiphasen¿Vierleiter¿Wechselstromzähler zur Messung elektrischer Arbeit in unterschiedlich belasteten Phase...
NZR
33320218
Drehstromzähler
Wechselstromzähler
ab € 78,69*
pro Stück
 
 Stück
Energiezähler 3phasig direkt 80A, 4M, S0 ECP380D (6 Angebote) 
Energiezähler 3phasig direkt 80A, 4M, S0 ECP380DEnergiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID. null
Hager
ECP380D
Drehstromzähler
ab € 155,83*
pro Stück
 
 Stück
Energiezähler IEM3155 3P+N 63A Modbu Mid A9MEM3155 (13 Angebote) 
Energiezähler IEM3155 3P+N 63A Modbu Mid A9MEM3155Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3155 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E/1A. Ausgang_K: 1, COM: Modbus, Eingang_K: 1, MID: Ja, max. Be...
Schneider Electric
A9MEM3155
Drehstromzähler
ab € 148,09*
pro Stück
 
 Stück
2er Set Zusatz Funksteckdosen mit Stromzähler, Steuerung per App - SmartHome PRO (1 Angebot) 
2er Set Zusatz Funksteckdosen mit Stromzähler, Steuerung per App - SmartHome PROIntelligente Funksteckdosen mit Stromzähler! - Verbunden über die Zentrale können Sie mit diesem 2er Set Funksteckdos...
Smartwares
SH8S90901
k.A.
ab € 47,00*
pro Stück
 
 Paket
Unterputzrelais m. Stromzähler (3 Angebote) 
Das Funkrelais wird über die Software vom Benutzer geschaltet, zeit- oder temperaturgesteuert oder durch Scharf- und Unscharfschalten, Drahtlose Übermittlung, max. 3600W 16A/ nicht für XT2 Plus, Fu...
Lupus-Electronics
12023
k.A.
ab € 55,45*
pro Stück
 
 Stück
NZR Drehstromzähler geeicht 3x230/400V DS10(60)A-GEE (12 Angebote) 
3x230/400 V regeneriert geeicht
NZR
10020215
Drehstromzähler
ab € 52,36*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   61   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehstromzähler
^

Drehstromzähler - Energie messen

Drehstromzähler werden für die Ermittlung der verbrauchten und aus dem Stromnetz entnommenen elektrischen Energie eingesetzt. Sie sorgen dafür, dass der Energieversorger eine genaue Abrechnung vornehmen kann und Sie immer im Auge haben, wie sich Ihr Stromverbrauch entwickelt. Verschiedene, ergänzende Funktionen können für einen höheren Informationsgehalt der Messergebnisse sorgen und vermitteln dadurch einen besseren Überblick.

Wechsel- oder Drehstrom

1-Phasen-Stromzähler sind für den Einsatz in Wechselstromnetzen vorgesehen. Diese Stromnetze kommen häufig in privaten Haushalten vor. In Drehstromnetzen wird ein Zähler mit drei Phasen erforderlich. Dieser wird als Drehstromzähler bezeichnet. Gerade im industriellen Bereich, im Handwerk und in allen Sparten, in denen schwere Maschinen, Anlagen und Geräte betrieben werden müssen, sind Drehstromnetze im Einsatz. Der Drehstromzähler ermöglicht das Messen der verbrauchten Energie, die über die drei Phasen der Netzeinspeisung entnommen und verbraucht wird.
Im Bereich der privaten Haushalten kommen Stromzähler zum Einsatz, die über zehn (60) A verfügen. Im gewerblichen und professionellen Einsatzbereich braucht man Stromzähler, die für 200 A ausgelegt sind. Beachten Sie also, wofür der Stromzähler verwendet werden soll, und machen Sie sich mit den Anforderungen vertraut.

Tarifwechsel

Mit Zwei- oder Mehrtarifzählern wechselt der Verbraucher bei einem Anbieter die Tarife. Dies kann beispielsweise Tageszeit-abhängig sein. Meist werden die Signale zur Tarifumstellung vom Stromlieferanten in das Verbrauchsnetz eingesteuert und der Zähler erkennt den Befehl und schaltet um. Durch die Tarifumschaltung innerhalb eines Zählers wird es einfach, die vertraglich vereinbarten Tarifbesonderheiten zu nutzen und eine detaillierte Abrechnung zu erhalten. Besonders interessant sind Stromzähler mit Tarifumschalter, wenn es zur Nutzung von Nachtstrom oder ähnlichen Tageszeit- oder Stromlast-abhängig gestalteten Tarifen kommt.

Elektronische Zähler

Elektronische Zähler ermöglichen es nicht nur, die Ergebnisse der Zählung und Messung über das Stromnetz auszulesen, sie sind auch perfekt dazu geeignet, stark energieverbrauchende Geräte ausfindig zu machen. Mit den digitalen Anzeigen wird es für den Verbraucher besonders einfach, eine genaue Ablesung zu treffen. Durch optimierte Energieabnahme aus dem Stromnetz kann einerseits dem Verbraucher mit günstigen Tarifen entgegen gekommen werden, andererseits wird es für den Energielieferanten möglich, eine bessere Netzauslastung sowie gleichmäßige Lasten und Abnahmen zu erzielen. Mit elektronischen Zählern wird das Ablesen und das Verschieben von Stromabnahmen zum Kinderspiel, da eine detaillierte Übersicht möglich wird. Die einzelnen Verbrauchsdaten liegen genau aufgeschlüsselt vor.
Seit 2010 ist der Einbau elektronisch „intelligenter“ Stromzähler bei allen Neubauten und Modernisierungen in privaten Haushalten zur Pflicht geworden.

Genaue Messung und Eigenverbrauch

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Drehstromzählers immer, dass der Zähler an sich auch Energie zur Aufrechterhaltung seiner Funktion benötigt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, den Eigenverbrauch so gering wie nur möglich zu wählen, denn der Stromzähler ist permanent im Einsatz.
Auch die Genauigkeit der Messergebnisse spielt eine wichtige Rolle. Eine Abweichung von einem Prozent kann bei der Abnahme großer Energiemengen, beispielsweise zum Betreiben einer industriellen Fertigungsanlage, enorme Kosten verursachen. Beachten Sie daher unbedingt die Genauigkeitsklasse des Zählers. Je geringer diese ist, umso besser. Die angegebene Zahl der Genauigkeitsklasse sagt aus, wie hoch der der prozentuale Fehlerwert ist.

Geeichte Qualität

Damit Sie auch sicher gehen können, dass der Zähler richtig zählt, unterliegen Stromzähler in Deutschland, sobald sie gewerblich eingesetzt werden, der Eichpflicht. Dies ist besonders wichtig, um eine korrekte Abrechnung und Messung des Energieverbrauches zu sichern.
Bei PTB-zugelassenen Zählern können Sie sicher sein, dass sie nach deutschen Richtlinien geeichte Qualität kaufen. Die PTB ist die staatlich anerkannte Eichbehörde für Stromzähler in Deutschland.

Einzelgerätetest

Um den Energieverbrauch einzelner Geräte zu ermitteln, Stromfressern den Kampf anzusagen und die Betriebskosten dauerhaft und nachhaltig zu senken, ist eine Energiekostenmessung mittels Stromzählern sinnvoll. Dafür eignet sich ebenfalls ein Energiekostenmessgerät. Diese und weitere Produkte finden Sie unter dem Stichwort Messgeräte.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Drehstromzähler, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.