CIRCUTOR CEM-C31 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Energiesensor ENERGYSENS-EScom ENERGYSENS-ES8012. ENERGYSENS-ES8012 zum Anschluss an ENERGYSENS-EScom Erfassung von Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz von bis zu 12 einzelnen Verbrauch...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3210 Energiezähler, 3-phasig,mit Teilzähler. Ausgang_S0 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Anzeige vo...
Kopp Wechselstromzähler mechanisch 1 St. Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Ausgang (Ampere): 10/30 A · Betriebsspannung: 250 V · Betriebsspannung (Details): 250 V ...
EGB Wechselstromzähler NOVA 32 beglaub. (SINUS 32) Eintarifzähler mit LCD-Display und Rücklaufsperre zur Erfassung des Wirkverbrauchs, Anzeige von Verbrauch, Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfak...
EcoCount SL+ZG, 2-Tarif, Wandlerzähler in 4Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7, MID S0-Impuls. Der EcoCount SL+ZG ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Fe...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende W...
Mobiler Wechselstromzähler mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. Mit zusätzlichem Personenschutz-Zwischenschalter PRCD 30mA. Für Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16A. St...
Kopp Wechselstromzähler mechanisch 1 St. Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Ausgang (Ampere): 10/30 A · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (Details): 230 V ...
Intelligente Außensteckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 ...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende W...