Übersicht | "Drehschalter"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 5,52* pro Stück |
| |
Wahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgri ff, rastend, 3 Stellungen, Frontrin (24 Angebote) Wahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmes... |
|
ab € 5,75* pro Stück |
| |
Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Kne belgriff, rastend, 3 Stellungen, M22-WRLK3-W (21 Angebote) Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, Farbe Knebelgriff: weiß, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RM... |
|
ab € 10,38* pro Stück |
| |
Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Kne belgriff, rastend, 2 Stellungen, we (22 Angebote) Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen, Farbe Knebelgriff: weiß, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RM... |
|
ab € 8,84* pro Stück |
| |
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 90°, Ein (1 Angebot) Wahltaster mit markiertem Griffknebel und Frontring aus Metall Serie RAFIX 22QR Typ: 1.30.242.602/0200 Bund: rund, Knebel: kurz, Knebelmarkierung: opak (undurchsichtig) nicht beleuchtet, mit metall... |
|
ab € 9,35* pro Stück |
| |
Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz (17 Angebote) Knebelschalter beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung ... |
|
ab € 5,23* pro Stück |
| |
|
Eaton 78819001 T0-1-102/E/EZ-P1 |
ab € 23,34* pro Stück |
| |
Stufen-Drehschalter, 4-polig, 3-stufig, 30°, Ein-Ein-Ein, kurzschließend, 2 A, 4 (3 Angebote) Stufen-Drehschalter Typ ELMA 01. Mit nichtrostender Stahlachse 4,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M8 x 0,75 für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar mit Begrenzungsstift; Durchmesser... |
|
ab € 40,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,68* pro Stück |
| |
Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 1S (18 Angebote) Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, 10:30h/13:30h, mit Halter, 1S, Schraubanschluss Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung... |
|
ab € 9,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 56,73* pro Stück |
| |
Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S (19 Angebote) Aufbaugehäuse XAL. Komplettgehäuse XAL D. Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, Knebel, kurz. Hilfsschalter 1S. Kunststoffausführung, Schutzarten IP66/67/69/69K, 1 Wahlschalter, 2 Stellung... |
Schneider Electric XALD134 |
ab € 18,24* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Drehschalter | | | Drehschalter - Allein mit einem Dreh die Wahl sicher entscheiden
Technische Geräte und Anlagen ermöglichen verschiedene Betriebsarten und Einstellungen. Mit einem Drehschalter können Sie diese Funktionen mit einer einzigen Drehbewegung sicher auswählen. Je nach Bedienelement und Funktion werden Drehschalter häufig auch als Knebelschalter, Schlüsselschalter, Wahlschalter, Umschalter, Stufenschalter, Serienschalter, Wechselschalter oder Kodierschalter bezeichnet. Das Bedienelement ist entweder mit dem Schalter fest verbunden oder es können je nach Bedarf verschiedene Geräteknöpfe oder Einbauschlösser eingesetzt werden.
Sichere Bedienung
Mit Drehschaltern vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Betätigung. Sie finden daher als Notausschalter, Sicherheitsschalter oder Hauptschalter Verwendung, wenn es um das sichere Einschalten, Ausschalten oder Umschalten einer Anlage geht. Wegen der typischen Anwendung in Elektroanlagen, Heizungsanlagen und Jalousiesteuerungen sind auch die Bezeichnungen Hauptschalter, Heizungsschalter und Jalousieschalter gebräuchlich.
Funktionen und Bauformen
Schalter für Anlagen und Netzstrom
Je nach Ausführung funktionieren Drehschalter entweder rastend (Schalterfunktion) oder tastend (Tasterfunktion). Drehschalter für das Schalten einer Stromversorgung sind für verschiedene Schaltspannungen (Volt), Strombelastungen (Ampere), Leistungswerte (Watt) und Schutzgrade gegen Umwelteinflüsse (IP-Schutzgrad) ausgelegt. Für die verschiedenen Montagearten sind isolierte Aufputzschalter, Einsätze für Unterputzdosen und Einbauschalter für die Montage in Frontplatten erhältlich.
Wahl- und Kodierschalter
Ein weiteres Einsatzfeld für Drehschalter ist die Wahl oder Kodierung von Geräteeinstellungen. Bei geringem Platzbedarf können mit Drehschaltern eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten realisiert werden. Die Anzahl der Wahlmöglichkeiten (Schaltpositionen, Stufen oder Ausgänge) variiert zwischen 2 und 16 Stufen. Je nach Anzahl der Stufen ist für die Auswahl der nächsten Stufe eine Drehbewegung mit einem Schaltwinkel zwischen 20 und 90 Grad erforderlich. Mehrere Schaltebenen (Polzahl oder Eingänge) ermöglichen je Schaltstufe die gleichzeitige Schaltung mehrerer unabhängiger Stromkreise. Verschiedene Schaltfunktionen werden durch Einschalter, Ausschalter oder Wechselschalter realisiert. Dementsprechend variiert auch die Anzahl der Anschlüsse eines Drehschalters. Eine besondere Form sind Kodierschalter, die die binäre Kodierung von 8 Schaltstufen an 3 Ausgängen oder von 16 Schaltstufen an 4 Ausgängen ermöglichen. Diese Kodierschalter dienen der Voreinstellung von Betriebsparametern eines Gerätes mittels Schraubendreher und sind meist im Geräteinneren auf einer Platine verlötet. Sie können platzsparend und alternativ zu DIP-Schaltern verwendet werden.
Anwendung in der Drucklufttechnik
Eine besondere Form von Drehschaltern sind Schaltventile zur Auswahl der Betriebsart in Druckluftsystemen.
|
|