Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Drehpotentiometer

  Drehpotentiometer  (1.764 Angebote unter 27.693.114 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehpotentiometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drehpotentiometer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Eaton 232233 M22S-R10K Dreh-Potentiometer Mono 0.5W 10kΩ 1St. (19 Angebote) 
Features: 10 kΩ linear Lieferumfang: 232233. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Eaton
232233
ab € 35,51*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS 91A1A-B28-B15L POTENTIOMETER, 10K (7 Angebote) 
Produktpalette: 91 Potentiometermontage: Durchsteckmontage Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C P...
Bourns
91A1A-B28-B15L
ab € 4,34*
pro Stück
 
 Stück
TE Connectivity TW, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm (1 Angebot) 
Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 10kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 1W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Drahtwiderstand Montageart = Frontplattenmo...
TE Connectivity
TW1103KA
ab € 9,17*
pro Stück
 
 Stück
Eaton 229493 M22-R100K Dreh-Potentiometer Mono 0.5W 100kΩ 1St. (18 Angebote) 
Features: 100 kΩ linear Lieferumfang: 229493. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Eaton
229493
ab € 34,06*
pro Stück
 
 Stück
VISHAY PE30L0FR102KAB POTENTIOMETER, 1K (2 Angebote) 
Produktpalette: PE30 Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstechnologie: Cermet Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Potentiometeranschlü...
Vishay
PE30L0FR102KAB
ab € 21,81*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS PDB241-GTR01-254A2 AUDIO-POTI, 250K, RÄNDELWELLE (1 Angebot) 
Einstellungsart: Drehschalter Länge der Welle: 20 mm Betriebstemperatur, min.: -10 °C SVHC: Lead (17-Jan-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 30.5 mm Widerstandstoleranz: ± 20% Produ...
Bourns
PDB241-GTR01-254A2
ab € 2,16*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS 3400S-1-103L WIREWOUND POTENTIOMETER, 10KOHM, 3%, 5W, (2 Angebote) 
Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wellendurchmesser: 6.34 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Produktpalette: 3400S Series Potentiometermontage: Panel Mount Einstellungsart: Screwdriver Slot Wider...
Bourns
3400S-1-103L
ab € 139,13*
pro Stück
 
 Stück
OMEG PC20BU 2K2 A F1 CEPS PC20BU 2K2 A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 2.2 kΩ 1 St. (3 Angebote) 
OMEG PC20BU 2K2 A F1 CEPS PC20BU 2K2 A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 2.2 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausf...
OMEG
PC20BU 2K2 A F1 CEPS
ab € 3,01*
pro Stück
 
 Stück
Drahtpoti mono linear 10 kOhm, 4 W (1 Angebot) 
Drahtpoti mono linear 10 kOhm, 4 W Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 500 V, 4 W. Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, ...
k.A.
240732
ab € 14,56*
pro Stück
 
 Stück
DALI Power Drehpotentiometer, mit integriertem Netzgerät, dynamisch, IP20 (8 Angebote) 
DALI Power Drehpotentiometer, mit integriertem Netzgerät, dynamisch, IP20 Art der Steuerung: DALI Größe: L∕ B∕ H: 7,15∕ 7,15∕ 5,07 cm Betriebsspannung: 100-240 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschlie...
Rutec Licht
RU-80496
ab € 56,44*
pro Stück
 
 Stück
Drehpotentiometer 10kOhm 2W ±5 % Linear 22mm (6 Angebote) 
Drehpotentiometer, Typ=3590S-6-103L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Bourns
3590S-6-103L
ab € 11,07*
pro Stück
 
 Stück
Drehpotentiometer mit Metallwelle, 10 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift, PRS11R-215F- (4 Angebote) 
Potentionmeter, PRS11R-215F-N103B1, Bourns 11 mm drehbares Metallwellen-Potentiometer, mit Audio- und Linearkonus, Option abgeflachte Metallwelle, erhältlich für vertikale und horizontale Montageop...
Bourns
PRS11R-215F-N103B1
ab € 1,69*
pro Stück
 
 Stück
TE Connectivity TW, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100Ω ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm (2 Angebote) 
Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 100Ω Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 1W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Drahtwiderstand Montageart = Frontplattenmo...
TE Connectivity
TW1101KA
ab € 6,63*
pro Stück
 
 Stück
ALPS ALPINE RK09K1130BGM POTENTIOMETER, 10K (1 Angebot) 
Produktpalette: RK09K Series Potentiometermontage: Durchsteckmontage Widerstandsverlauf: Logarithmisch Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizie...
Alps Alpine
RK09K1130BGM
ab € 0,603*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS 3400S-1-204L WIREWOUND POTENTIOMETER, 200KOHM, 3%, 5W (1 Angebot) 
Produktbreite: - Widerstandstoleranz: ± 3% Produktlänge: 65.1 mm Widerstandstechnologie: Wirewound Widerstandsverlauf: Linear SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Betriebstemperatur, min.: 1 °C Bahnwidersta...
Bourns
3400S-1-204L
ab € 176,77*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   118   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehpotentiometer
^

Das Drehpotentiometer und seine Funktion

Ein Drehpotentiometer kommt in vielen Bereichen zum Einsatz. Elektronische Dimmer, Lautstärkeregler in verschiedenen Geräten und zahlreiche andere Anwendungsgebiete verwenden diese veränderbaren Widerstände. Oft arbeiten diese Drehpotentiometer sogar im Verborgenen. Im Auto beispielsweise dienen Potentiometer dazu, die Stellung der Drosselklappe festzustellen. Drehpotentiometer sind im Prinzip einstellbare Widerstände. Sie bestehen aus einer Widerstandsbahn, die mit einem elektrisch leitenden Material beschichtet wurde. Auf dieser Bahn befindet sich ein bewegliches Teil, der sogenannte Schleifkontakt. Je nach Einstellung des Drehpotentiometers kann an unterschiedlichen Stellen dieser Widerstandsbahn ein bestimmter Widerstandswert abgegriffen werden. Elektrisch werden Drehpotentiometer häufig so geschaltet, dass an der gesamten Widerstandsbahn eine elektrische Spannung angelegt wird. Durch den Schleifkontakt kann an jeder Stelle der Widerstandsbahn eine einstellbare Spannung von null bis zum Maximalwert entnommen werden. Eine solche Schaltung wird auch als Spannungsteiler bezeichnet. Am häufigsten werden sogenannte Schichtpotentiometer oder Trimmer eingesetzt. Etwas höhere elektrische Lasten vertragen Drahtpotentiometer, die statt einer Widerstandsschicht eine Drahtspule enthalten. An dieser Drahtspule können über den Schleifkontakt verschiedene Widerstandswerte eingestellt werden.

Die wichtigsten Kenndaten eines Drehpotentiometers

Am wichtigsten ist natürlich der Nennwiderstand eines Drehpotentiometers. Er bezeichnet den Widerstandswert, den die komplette Widerstandsbahn besitzt. Dementsprechend können mit einem Drehpotentiometer alle Widerstandswerte von null Ohm bis zum Maximalwert (Nennwert) eingestellt werden. Dieser ist abhängig vom Einsatzgebiet des Drehpotentiometers und natürlich der angelegten Spannung. Ein Drehpotentiometer mit einem zu geringen Widerstandswert sollte nicht direkt an einer hohen Spannung betrieben werden, da sonst ein zu hoher Strom fließt, der das Bauteil beschädigt oder zerstört.
In diesem Zusammenhang ist auch die Leistung des Drehpotentiometers wichtig. Wie bei einem herkömmlichen Widerstand wird diese in Watt angegeben und gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Maximalstrom (abhängig von der Betriebsspannung) am Drehpotentiometer sein darf. Man spricht hier von der Leistung und nicht der Stromstärke, da die Leistung das Produkt aus Spannung und Stromstärke ist. Abhängig vom Anwendungsgebiet spielt auch die Toleranz des Drehpotentiometers gegebenenfalls eine wichtige Rolle. Die Toleranzwerte sind breit gefächert. Von äußerst geringen Toleranzen (1 Prozent) bis hin zu relativ hohen Toleranzwerten (30 Prozent) sind verschiedene Ausführungen erhältlich. Diese Toleranzwerte beziehen sich immer auf den angegebenen Nennwiderstand des Bauteils.

Mehrere Drehpotentiometer in einem

Neben einfachen Drehpotentiometern sind auch Mehrfachpotentiometer erhältlich. Diese beinhalten mehrere einstellbare Widerstände in einem Gehäuse. Häufig werden diese Drehpotentiometer als Lautstärkeregler für Stereogeräte eingesetzt, bei denen die Lautstärke für beide Kanäle gleichzeitig eingestellt werden soll.

Linearer und logarithmischer Widerstandsverlauf

  • Beim linearen Drehpotentiometer nimmt der eingestellte Widerstandswert abhängig vom Drehwinkel gleichmäßig zu oder ab. Wird also das Drehpotentiometer um einen bestimmten Winkel gedreht, so nimmt der Widerstand proportional zum Drehwinkel ebenfalls zu oder ab.
  • Bei einem logarithmischen Drehpotentiometer ist dies anders. Hier steigt der Widerstandswert zunächst langsam an, um dann am Ende der Widerstandsbahn wesentlich stärker zuzunehmen. In diesem Falle spricht man von einem positiv logarithmischen Widerstandsverlauf. Beim negativ logarithmischen Widerstandsverlauf des Drehpotentiometers verhält es sich genau umgekehrt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.