OMEG PC20BU 220K A F1 CEPS PC20BU 220K A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 220 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Au...
Drehpotentiometer, Typ=3852A-282-104AL, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchmesser=19 mm, Höhe=28.58 mm, Nennleistun...
Produktpalette: PDB241 Series Länge der Welle: 19 mm Temperaturkoeffizient: - Potentiometeranschlüsse: Solder Lug Wellendurchmesser: 6.3 mm Produktbreite: - Betriebstemperatur, max.: 70 °C Produktl...
Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie. Features: 2.5 kΩ linear Lieferumfang: 3114306801.
OMEG PC20BU 220R A F1 CEPS PC20BU 220R A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 220 Ω 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Aus...
Drehpotentiometer, Typ=72906, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=20 mm, Höhe=25.62 mm, Nennleistung=2 W, Rot...
Produktlänge: 30.5 mm Länge der Welle: 19 mm Bahnwiderstand: 250 kohm Widerstandsverlauf: Log (Audio) Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Produktpalette: PDB241 Series Potentiometer: - Widersta...