Widerstandstechnologie: Wirewound Produktpalette: 536 Series Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstoleranz: ± 5% Anzahl der Einbaustellen: 1 Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en) Potentiometerm...
Betriebstemperatur, max.: 125 °C SVHC: Lead Wellendurchmesser: 6.34 mm Bahnwiderstand: 5 kohm Potentiometermontage: Panel Mount Produkthöhe: - Produktlänge: 51.56 mm Widerstandsverlauf: Linear Temp...
Potentiometermontage: Panel Mount Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstoleranz: ± 1% Produktpalette: 860 Series Betriebstemperatur, max.: 125 °C Einstellungsart: Screwdriver Slot Potentiometer: -...
Produktlänge: 71.42 mm SVHC: Lead Wellendurchmesser: 6.34 mm Produkthöhe: - Anzahl der Einbaustellen: 1 Potentiometer: - Nennleistung: 8 W Betriebstemperatur, min.: -55 °C Betriebstemperatur, max.:...