Drehpotentiometer, Typ=534B1102JC, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=22.22 mm, Höhe=26.99 mm, Nennleistung...
Nennleistung: 2.75 W Länge der Welle: 22.22 mm Bahnwiderstand: 1 kohm Widerstandstoleranz: ± 3% Potentiometer: - Widerstandsverlauf: Linear Wellendurchmesser: 6.34 mm Potentiometeranschlüsse: Turre...
Produktpalette: 132 Series Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstechnologie: Wirewound Wellendurchmesser: 6.34 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Potentiometera...
Produktbreite: - SVHC: Lead Widerstandstechnologie: Wirewound Produktlänge: 42.85 mm Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Potentiometeranschlüsse: Turret Betriebstempe...
Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C Produktbreite: - Länge der Welle: 17.78 mm Anzahl der Einbaustellen: 1 Wellendurchmesser: 3.17 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Bauform/Gehäuse des Widerstands:...
Bahnwiderstand: 5 kohm SVHC: Lead Widerstandstoleranz: ± 20% Länge der Welle: 22.22 mm Potentiometer: Precision Produkthöhe: - Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Anzahl der Einbaustellen: 1 Produkt...
Produkthöhe: - Produktpalette: 157 Series Wellendurchmesser: 6.34 mm Länge der Welle: 22.22 mm Anzahl der Einbaustellen: 1 Potentiometermontage: Bushing Mount Produktlänge: 34.16 mm SVHC: Lead Pote...
Einstellungsart: Screwdriver Slot Potentiometermontage: Panel Mount SVHC: Lead Produktlänge: 46.03 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Potentiometeranschlüsse: Turret Nennleistung: 2 W Widerstandsv...