Ausführung: Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029 Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken Anwendungsbereich: Geeignet für konvention...
Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Dreh...
Ungestufte Blockbacken für Drehfutter Ausführung: Nach DIN 6350 ∙ Ungestuft, ungehärtet (weich), Werkstoff 16MnCr5 Anwendung: Zum Ausdrehen unregelmäßig geformter oder bereits bearbeiteter Werkstüc...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock. Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme DIN 55027, Körper aus Stahl, FORMAT Ausführung: Mit Direktaufnahme. Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisc...
Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Dreh...
Das RÖHM Handspannfutter ZG Hi-Tru eignet sich optimal für die Bearbeitung von Werkstücken die mit höchster Rundlaufgenauigkeit gefertigt werden sollen. Es ist universell zu verwenden · besonders v...
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist dop...
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DI...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisc...
PROXXON 24410 4-Backen-Drehfutter mit einzeln verstellbaren Backen - für PD 400 PROXXON Nr. 24 410 Beschreibung: 4-Backen-Drehfutter mit einzeln verstellbaren Backen Ideal zum Spannen eckiger und a...