Dreibacken-Drehfutter mit Zentrieraufnahme Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 ∙ Mit einteiligen, zentrisch spannenden Backen ∙ Planspiralring aus hochwertigem Legierungsst...
Handspannfutter HSPF 40 Ausführung: Basisfutter mit genau angepasstem Zwischenflansch mit Kurzkegel DIN 55027/ISO 702/III. Größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreiba...
Das RÖHM Handspannfutter ZG Hi-Tru eignet sich optimal für die Bearbeitung von Werkstücken die mit höchster Rundlaufgenauigkeit gefertigt werden sollen. Es ist universell zu verwenden · besonders v...
Dreibacken-Drehfutter, Planspiralfutter Handspannfutter Anwendung Zum Spannen von Werkstücken und Werkzeugen auf Drehmaschinen. Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmier...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisc...
Dreibackendrehfutter für PD 250/E Das Dreibacken-Futter von PROXXON. Zentrisch spannend. Identisch mit dem der Drehmaschine PD 250/E. Hochwertige Spannvorrichtung nach DIN 8386, Klasse 1 (Rundlauft...
Optimum 3354165 Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter Präzisionskegelrollenlager Stabilität auch unter hoher Beanspruchung 24 Positionen (15° Teilung) Große Spindelbohrung, zum Spann...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, dam...
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DI...
Ausführung: Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper Mit Camlock-Direktaufnahmne nach DIN 55029 Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken Anwendungsbereich: Geeignet für konventio...
passend zu 3-Backenfutter, nur anwendbar bei Grund- und Aufsatzbacken · leichte BauweiseEinsatzbereich: zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Backen · Einstellbacken umkehrbar ...