Sitz mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit Fußgleitern
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · Sitz-Ø 350 mm · mit robustem Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwa...
Mit strapazierfähigem, desinfizierbarem Kunstlederbezug Gut gepolsterte Sitzfläche für angenehmes Arbeiten Verschieben und Rollen mit leichtgängigen Lenkrollen Sternförmiges Fußkreuz mit 5 Rollen f...
Sitzhocker Topstar Sitness 20 Fitness-Hocker (SCHW)44-54cm Sitzhöhe, farbiger Bezug - Topstar Sitness 20 der Fitness-Hocker mit original Walser Patent. Diese bewegliche Sitzalternative sorgt für ei...
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern. Sitz-Ø 340 mm. Höhenverstellung mittels Ringauslösung. Fünffuß-Stahlgestell. Sitz aus Buchensc...
Die Sitzhöhe des Drehhockers ist mit einer einfachen Gasfederhöhenverstellung mit Ringauslöser von 53-72 cm verstellbar. Das Rollverhalten ist gedämpft wenn keine Belastung auf dem Hocker ist. Wenn...
Hocker BASIC, Sitz aus Buche, Sitzhöhe 540-740 mm, Stahlbasis, Bodengleiter Der Hocker BASIC mit Sitz aus Buche bietet Ihnen viele Vorzüge: Er braucht wenig Platz und lässt sich daher in jedem Betr...
Die robuste Serie für den Einsatz im rauen Betriebsalltag. Der Rundsitz (ø 340 mm) ist in Holz-, Stoff- oder PU-Schaum lieferbar. Die Gasfeder nach DIN 68 877 kann bei der Höhenverstellung an jeder...
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · Sitz-Ø 400 mm · ergonomisch geformte Sitzpolster aus Supertec-Gewebe, extrem strapazierfähig, widersteht mechanischen Einflüss...
Vorteils-Set ergonomischer Hocker und Bodenschutzmatte für harte u. glatte Böden Vorteils-Set ergonomischer Hocker und Bodenschutzmatte für harte Böden, bestehend aus: 1x Bodenschutzmatte, Polycarb...
OPERATOR II - Klassisch, robust & flexibel Ob in Arztpraxen, Kosmetikstudios, Büros oder Zuhause – der OPERATOR II bietet Ihnen angenehmen Sitzkomfort und lässt sich flexibel in den unterschiedlich...
Drehhocker Geeignet für Arbeitsplätze in Innenräumen Sitz Höhe x Durchmesser 455 - 580 x 330 mm Durchmesser 500 mm Belastbar bis 120 kg Rundsitz aus PU-Schaum in schwarz Ausgestattet mit Keder Sitz...
Drehhocker mit Bodengleitern und Fußring Buche natur Sitzhöhenverstellung 570-850 mm BIMOS nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · mit mehrfach ve...