Leistungs-Drahtwiderstand im Alugehäuse, Typ=NHS100 R5 F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=48 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24 mm, Länge de...
Produktdurchmesser: 7.96 mm Produktpalette: HPCR Series Widerstandstechnologie: Keramik Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C bis 800ppm/°C Nennleistung: 2 W Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedraht...
Leistungs-Drahtwiderstand im Alugehäuse, Typ=NHS150 15R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=48 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24 mm, Länge d...
Leistungs-Drahtwiderstand im Alugehäuse, Typ=NHS250 170R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=73 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=42 mm, Länge ...
Produktdurchmesser: 7.96 mm Produktpalette: HPCR Series Widerstandstechnologie: Keramik Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C bis 800ppm/°C Nennleistung: 2 W Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedraht...
Leistungs-Drahtwiderstand im Alugehäuse, Typ=NHS250 5K F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=73 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=42 mm, Länge de...
Nennspannung: 575 V Widerstandstyp: Bremswiderstand Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 254 mm Produkthöhe: 127 mm Produktlänge: 483 mm Widerstandstoleranz: ± 10% Widerstand...
Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, Typ=HS100F1R5F, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehö...
Produktpalette: ROX Series Produktbreite: - Nennspannung: 750 V Nennleistung: 9 W Produktlänge: 54 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded Produktdurchmesser: 8.5 mm Widerstandstechnologie...